Ο πνευματικός αιωρούμενος σφιγκτήρας Desteco 9540-2L διαθέτει έναν υδραυλικό μηχανισμό σύσφιξης που παρέχει γρήγορη σύσφιξη τόσο των μη μεταλλικών όσο και των μεταλλικών προϊόντων για αυξημένη παραγωγικότητα στις δευτερογενείς εργασίες κατασκευής. Λόγω του συμπαγούς σχεδιασμού του, προσαρμόζεται σε στενούς χώρους και ο βραχίονας μπορεί να περιστραφεί στο πάνω μέρος της διαδρομής. Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια εξαιρετικά συμπαγή περιοχή λόγω της υψηλής ακρίβειας και επαναληψιμότητας των γωνιών ασφάλισης. Αυτός ο σφιγκτήρας χρησιμοποιείται όπου απαιτείται αδιάλειπτη και γρήγορη πρόσβαση στο σταθμό σύσφιξης και είναι ιδανικός για εφαρμογές στερέωσης, δοκιμών, συναρμολόγησης και συγκόλλησης στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας διπλής δράσης, που δεν κλειδώνει, παρέχει δύναμη σύσφιξης άμεσα σε αναλογία με την πίεση εισόδου και το μέγεθος της οπής, και διαθέτει θωρακισμένη ράβδο εμβόλου για προστασία από πιτσίλισμα συγκόλλησης. Ο σφιγκτήρας είναι έτοιμος αισθητήρας είτε για αισθητήρες στρογγυλού στυλ είτε για αισθητήρες υποδοχής Τ. Η φορά αιώρησής του ρυθμίζεται από αριστερά προς τα δεξιά στις 90 μοίρες. Ο πνευματικός αιωρούμενος σφιγκτήρας Desteco 9540-2L έχει σώμα τύπου μπλοκ για ευκολία στην εγκατάσταση και διαθέτει καλύμματα συγκόλλησης ράβδων για προστασία της ράβδου σε όλη τη διαδρομή. Είναι ικανό να φιλοξενήσει 6.5 mm x 5 mm σχισμή T και διακόπτες στρογγυλού στυλ 4 mm. Επιπλέον, αυτός ο σφιγκτήρας έχει δοκιμαστεί για αρκετά εκατομμύρια κύκλους και έχει μια στιβαρή σχεδίαση που θα βελτιώσει τις θεμελιώδεις λειτουργίες του σφιγκτήρα και θα προσφέρει συνέπεια. Ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 9540-2L μπορεί να λειτουργήσει υπό πίεση που κυμαίνεται μεταξύ 45 psig και 120 psig, σε θερμοκρασίες έως 140 βαθμούς Φαρενάιτ. Ο βραχίονας σφιγκτήρα εξασφαλίζει μέγιστη ισχύ σύσφιξης (συνολική διαδρομή περίπου 20 mm) και διαθέτει θύρα εισόδου για σύνδεση με παροχή πεπιεσμένου αέρα. Είναι συμβατό με πολλαπλά εξαρτήματα στερέωσης, συμπεριλαμβανομένων φλάντζες στήριξης σώματος & κιτ ανταλλακτικών στεγανοποιήσεων, για ανεμπόδιστη λειτουργία του σφιγκτήρα.
Χρήσεις:
Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 9540-2L προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως στερέωση, δοκιμή, συναρμολόγηση και συγκόλληση στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 9540-2L έχει σχεδιαστεί για γρήγορη αιώρηση του σφιγκτήρα μεταλλικών ή μη μεταλλικών προϊόντων και έχει χωρητικότητα συγκράτησης 160 λίβρες.
- Είναι ιδανικό για εφαρμογές συγκόλλησης, συναρμολόγησης και ελαφριάς κατεργασίας σε στενούς χώρους.
- Αυτός ο πνευματικός αιωρούμενος σφιγκτήρας διαθέτει κατασκευή αλουμινίου για αντοχή στη διάβρωση.
- Ο πνευματικός αιωρούμενος σφιγκτήρας Destaco 9540-2L διαθέτει βραχίονα σφιγκτήρα που μπορεί να αιωρείται αριστερά στις 90 μοίρες σε οριζόντια επίπεδα, πριν κινηθεί προς τα κάτω με τη διαδρομή σύσφιξης.
- Αυτός ο σφιγκτήρας περιστροφής συνοδεύεται από θωρακισμένη ράβδο εμβόλου για την αποφυγή πιτσιλίσματος συγκόλλησης.
- Περιλαμβάνει προαιρετικά εξαρτήματα στερέωσης για στερέωση με κούμπωμα ή πλευρική φλάντζα.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 9540-2L μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 195 βαθμούς Fahrenheit και επιτρέπει την πίεση αέρα εισόδου έως και 120 psi.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 9540153: Αυτοί οι βραχίονες σύσφιξης Destaco είναι συμβατοί με τον πνευματικό αιωρούμενο σφιγκτήρα Destaco 9540-2L. Έχουν ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο για εξαιρετική δομική ακαμψία και είναι εξοπλισμένα με κωνική σύνδεση ασφάλισης που διευκολύνει την τοποθέτηση του βραχίονα έως και 360 μοίρες.
- Destaco 953092 & 954092: Αυτά τα ανταλλακτικά στεγανοποιητικά κιτ έχουν σχεδιαστεί για την απρόσκοπτη λειτουργία του πνευματικού σφιγκτήρα αιώρησης Destaco 9540-2L.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 9540-2L κατασκευάζεται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα όπως το ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 και διασφαλίζει καλή περιβαλλοντική υγεία, ασφάλεια του χρήστη και βελτιωμένη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 9540-2L διαθέτει σώμα τύπου μπλοκ με πλευρική φλάντζα για να επιτρέπει την προσάρτηση πολλαπλών εξαρτημάτων τοποθέτησης. Είναι εξοπλισμένο με ένα βραχίονα σφιγκτήρα που διαθέτει τρύπες με τρύπες για την τοποθέτηση εξαρτημάτων ατράκτου, επιτρέποντας έτσι την εύκολη τοποθέτηση στην επιφάνεια.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας ταλάντευσης;
A. Οι αιωρούμενοι σφιγκτήρες Destaco ή οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης είναι μη ασφαλιστικοί σφιγκτήρες που παρέχουν δύναμη σύσφιξης ευθέως ανάλογη με την πίεση εισόδου και το μέγεθος της οπής. Είναι ιδανικά για εφαρμογές που απαιτούν μόνο χαμηλή δύναμη σύσφιξης και διατηρούν την περιοχή σύσφιξης απαλλαγμένη από ιμάντες και εξαρτήματα σύσφιξης, για απεριόριστη φόρτωση και εκφόρτωση του τεμαχίου εργασίας.
Ε. Διατίθενται οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης της σειράς Destaco 9500 σε διαφορετικά μεγέθη οπής κυλίνδρου;
Α. Ναι, οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης της σειράς Destaco 9500 διατίθενται σε μεγέθη οπής κυλίνδρου 22 mm, 32 mm, 40 mm και 50 mm.
Ε. Πώς να επιλέξετε μεταξύ ενός αριστερού και ενός δεξιού σφιγκτήρα;
Α. Για να προσδιορίσετε εάν μια παραλλαγή περιστροφής αριστερά ή δεξιά είναι ιδανική, πρέπει να απεικονίσετε το χέρι από ψηλά κατά τη διάρκεια της διαδρομής σύσφιξης. Τα χέρια που κινούνται δεξιόστροφα είναι τα χέρια που περιστρέφονται με το δεξί χέρι και τα χέρια που κινούνται αριστερόστροφα είναι τα αριστερά.
Ε. Τι αξεσουάρ απαιτούν οι σφιγκτήρες πνευματικών περιστροφών Destaco για να λειτουργήσουν;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες περιστροφής απαιτούν ατράκτους (επίπεδο άκρο, περιστρεφόμενο πόδι ή εξάγωνη κεφαλή), φλάντζες, ανταλλακτικά κιτ στεγανοποίησης, προσαρμογείς βραχίονα σύσφιξης και συγκροτήματα ποδιών στερέωσης στο τέλος για σωστή και ομαλή λειτουργία.