Αυτός ο πνευματικός αιωρούμενος σφιγκτήρας Destaco 9540150 μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας πάνω από τους πνευματικούς σφιγκτήρες αιώρησης της σειράς 9500-2 της Destaco. Με αυτόν τον πνευματικό περιστρεφόμενο βραχίονα σφιγκτήρα, ο χειριστής αποκτά μια σταθερή σύνδεση σφιγκτήρα τριβής μέσω μιας κωνικής σύνδεσης ασφάλισης. Παρέχει μεταβαλλόμενη κατεύθυνση αιώρησης, δηλαδή ρυθμιζόμενο πεδίο μεταξύ δεξιά και αριστερά, και έχει δοκιμαστεί για αρκετά εκατομμύρια κύκλους. Ο πνευματικός περιστρεφόμενος βραχίονας σφιγκτήρα Destaco 9540150 είναι κατασκευασμένος από ελαφρύ αλουμίνιο για σκληρά περιβάλλοντα συγκόλλησης και εξαιρετική δομική ακαμψία. Ο βραχίονας σύσφιξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιέσεις που κυμαίνονται από 45 έως 130 psi για να παρέχει μέγιστη και χωρίς κόπωση δύναμη σύσφιξης. Με 360 μοίρες ελεύθερης κίνησης, ο περιστρεφόμενος βραχίονας μπορεί να τοποθετηθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και χτυπιέται για να χωρέσει τα εξαρτήματα του άξονα. Ο βραχίονας σφιγκτήρα μπορεί να συνδεθεί σε πνευματικούς σφιγκτήρες αιώρησης για να ενισχύσει τις δυνατότητές τους και είναι ιδανικός για εφαρμογές όπως συναρμολόγηση, συγκόλληση, στερέωση και δοκιμή, στην αεροδιαστημική, στη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας και στην αυτοκινητοβιομηχανία.
Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, Πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες σειράς 9500-2 τα οποία είναι συμβατά με αυτούς τους αιωρούμενους βραχίονες σύσφιξης Destaco.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός περιστρεφόμενος βραχίονας σφιγκτήρα Destaco 9540150 προσαρμόζεται στους πνευματικούς σφιγκτήρες περιστροφής, επιτρέποντας τη σύσφιξη των εξαρτημάτων σε διάφορες αποστάσεις. Προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας το προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως συναρμολόγηση, συγκόλληση, στερέωση και δοκιμή, στην αεροδιαστημική βιομηχανία, στη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας και στην αυτοκινητοβιομηχανία.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός αιωρούμενος βραχίονας σφιγκτήρα Destaco 9540150 συνδέεται απευθείας πάνω από τους πνευματικούς σφιγκτήρες 9500-2 της μάρκας ως προσαρμοσμένη προέκταση βραχίονα για παροχή μέγιστης & λιγότερης δύναμης σύσφιξης.
- Το μήκος του βραχίονα μπορεί να μετρηθεί από το κέντρο της ράβδου του εμβόλου μέχρι το σημείο σύσφιξης.
- Έχει ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο παρέχοντας εξαιρετική δομική ακαμψία για να αντέχει σε σκληρά περιβάλλοντα συγκόλλησης.
- Αυτός ο περιστρεφόμενος βραχίονας σφιγκτήρα με βαθμολογία IP67 διαθέτει κωνική σύνδεση ασφάλισης για σύσφιξη με τριβή.
- Ο πνευματικός περιστρεφόμενος βραχίονας σφιγκτήρα Destaco 9540150 είναι διαμορφωμένος με τρύπα για να χωράει αξεσουάρ άξονα.
- Αυτός ο πνευματικός βραχίονας σφιγκτήρα αιώρησης μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες έως και 140 βαθμούς Φαρενάιτ, σε πιέσεις που κυμαίνονται από 45 έως 130 psi.
- Παρέχει μεταβαλλόμενη κατεύθυνση αιώρησης, δηλαδή πεδίο ρυθμιζόμενο μεταξύ δεξιά και αριστερά.
- Ο πνευματικός περιστρεφόμενος βραχίονας σφιγκτήρα Destaco 9540150 μπορεί να περιστραφεί κατά 90 μοίρες είτε προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού είτε αριστερόστροφα κατά τη διάρκεια της πάνω διαδρομής (περιστροφή αιώρησης) και σε ευθεία κατεύθυνση προς τα κάτω κατά τη σύσφιξη.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες Destaco 9500-2 Series: Αυτοί οι πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν στιβαρή κατασκευή και συμπαγή σχεδιασμό που τους καθιστούν ιδανικούς για εφαρμογές όπου απαιτείται αδιάλειπτη και γρήγορη πρόσβαση στο σταθμό σύσφιξης. Είναι ιδανικά για στενούς χώρους, για να εκτελούν λειτουργίες με κίνηση του βραχίονα που περιστρέφεται στην κορυφή της διαδρομής. Αυτοί οι σφιγκτήρες διπλής δράσης που δεν κλειδώνουν παρέχουν δύναμη σύσφιξης σε ευθεία αναλογία με τις πιέσεις εισόδου και τα μεγέθη της οπής, και επίσης εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή και κίνηση του σφιγκτήρα για βελτιωμένη παραγωγικότητα.
- Άξονες Destaco: Αυτοί οι άξονες εφαρμόζουν στην τρύπα του βραχίονα του σφιγκτήρα για μέγιστη, λιγότερη κούραση δύναμη σύσφιξης και εύκολη τοποθέτηση στην επιφάνεια.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Αυτός ο πνευματικός αιωρούμενος βραχίονας σφιγκτήρα Destaco 9540150 έχει βαθμολογία IP67.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός περιστρεφόμενος βραχίονας σφιγκτήρα Destaco 9540150 έχει σώμα τύπου μπλοκ που επιτρέπει την προσάρτηση πολλαπλών εξαρτημάτων τοποθέτησης. Διαθέτει τρύπες με τρύπες για την τοποθέτηση εξαρτημάτων ατράκτου, επιτρέποντας έτσι την εύκολη τοποθέτηση στην επιφάνεια.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται οι τυπικοί πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες;
A. Οι πνευματικοί περιστρεφόμενοι σφιγκτήρες χρησιμοποιούνται για τη σύσφιξη του σφιγκτήρα για να συγκρατούν τα πράγματα με τρόπο που να τα εμποδίζει να κινηθούν, να πέσουν ή να διαχωριστούν.
Ε. Με ποιους σφιγκτήρες Destaco είναι συμβατοί αυτοί οι πνευματικοί περιστρεφόμενοι σφιγκτήρες;
A. Αυτοί οι πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες είναι συμβατοί με Πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες σειράς 9500-2 για ευέλικτη διαμόρφωση.
Ε. Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας ταλάντευσης;
Α. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης χρησιμοποιούνται για τη σύσφιξη των τεμαχίων εργασίας. Είναι ιδανικά για εφαρμογές που απαιτούν χαμηλή δύναμη σύσφιξης. Αυτοί οι σφιγκτήρες διατηρούν την περιοχή σύσφιξης απαλλαγμένη από ιμάντες και εξαρτήματα σύσφιξης για απεριόριστη φόρτωση και εκφόρτωση του τεμαχίου εργασίας.
Ε. Πώς να επιλέξετε ανάμεσα σε μια παραλλαγή αριστερού και δεξιού ταλάντευσης;
Α. Για να καθορίσετε εάν θα επιλέξετε μια παραλλαγή αριστερής ή δεξιάς ταλάντευσης, πρέπει να απεικονίσετε τον βραχίονα από πάνω, κατά τη διάρκεια της διαδρομής σύσφιξης. Οι βραχίονες που κινούνται δεξιόστροφα είναι δεξιόστροφη ταλάντευση και οι βραχίονες που κινούνται αριστερόστροφα είναι παραλλαγές της αριστερής ταλάντευσης.
Ε. Τι εξαρτήματα χρειάζονται οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης Destaco για να λειτουργήσουν;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες περιστροφής απαιτούν ατράκτους (επίπεδο άκρο, περιστρεφόμενο πόδι ή εξάγωνη κεφαλή), φλάντζες, ανταλλακτικά κιτ στεγανοποίησης, προσαρμογείς βραχίονα σύσφιξης και συγκροτήματα ποδιών στερέωσης στο τέλος για σωστή και ομαλή λειτουργία.