Οι πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες της σειράς Destaco 9530-2 & 9540-2 μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στο επάνω μέρος αυτού του πνευματικού αιωρούμενου σφιγκτήρα Destaco 9540153. Μέσω της κωνικής σύνδεσης ασφάλισης, ο πνευματικός αιωρούμενος βραχίονας σφιγκτήρα παρέχει στον χειριστή μια σταθερή σύνδεση σφιγκτήρα τριβής. Παρέχει μεταβαλλόμενη κατεύθυνση αιώρησης, δηλαδή ρυθμιζόμενο πεδίο μεταξύ δεξιά και αριστερά, και έχει δοκιμαστεί για αρκετά εκατομμύρια κύκλους. Ο πνευματικός αιωρούμενος βραχίονας σφιγκτήρα Destaco 9540153 είναι κατασκευασμένος από ελαφρύ αλουμίνιο για σκληρά περιβάλλοντα συγκόλλησης και εξαιρετική δομική ακαμψία. Ο βραχίονας σύσφιξης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη σύσφιξη αντικειμένων σε πιέσεις που κυμαίνονται από 45 έως 130 psi. Αυτός ο περιστρεφόμενος βραχίονας μπορεί να περιστραφεί 360 μοίρες για να χωρέσει αξεσουάρ. Ο πνευματικός περιστρεφόμενος βραχίονας σφιγκτήρα Destaco 9540153 είναι ιδανικός για συναρμολόγηση, συγκόλληση, στερέωση και δοκιμή στην αεροδιαστημική βιομηχανία, τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας και την αυτοκινητοβιομηχανία.
Raptor Supplies προσφέρει Πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες σειράς 9500-2 τα οποία είναι συμβατά με αυτόν τον ταλαντευόμενο βραχίονα σύσφιξης Destaco.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός περιστρεφόμενος βραχίονας σφιγκτήρα Destaco 9540153 προσαρμόζεται σε πνευματικούς αιωρούμενους σφιγκτήρες, επιτρέποντας τη σύσφιξη των εξαρτημάτων σε διάφορες αποστάσεις. Με το ευρύ φάσμα των χαρακτηριστικών του, είναι κατάλληλο για εφαρμογές όπως συναρμολόγηση, συγκόλληση, στερέωση και δοκιμές στην αεροδιαστημική, τη βιομηχανία τροφίμων και την αυτοκινητοβιομηχανία.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός αιωρούμενος βραχίονας σφιγκτήρα Destaco 9540153 συνδέεται απευθείας με τους πνευματικούς σφιγκτήρες 9500-2 της μάρκας ως προσαρμοσμένη επέκταση βραχίονα για μεγιστοποίηση της δύναμης σύσφιξης και μείωση της κόπωσης.
- Λόγω της ελαφριάς κατασκευής του από αλουμίνιο και της ανώτερης δομικής ακαμψίας του, μπορεί να αντέξει τις σκληρές συνθήκες συγκόλλησης.
- Αυτός ο περιστρεφόμενος βραχίονας σφιγκτήρα με βαθμολογία IP67 διαθέτει κωνική σύνδεση ασφάλισης για σύσφιξη με τριβή.
- Το μήκος του βραχίονα μπορεί να μετρηθεί από το κέντρο της ράβδου του εμβόλου μέχρι το σημείο σύσφιξης.
- Ο πνευματικός περιστρεφόμενος βραχίονας σφιγκτήρα Destaco 9540153 μπορεί να περιστραφεί κατά 90 μοίρες είτε προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού είτε προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού κατά το επάνω μέρος της διαδρομής (αιωρούμενη διαδρομή) και σε ευθεία κατεύθυνση προς τα κάτω κατά τη σύσφιξη.
- Αυτός ο πνευματικός βραχίονας σφιγκτήρα αιώρησης μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες έως και 140 βαθμούς Φαρενάιτ, σε πιέσεις που κυμαίνονται από 45 έως 130 psi.
- Προσφέρει μεταβαλλόμενη κατεύθυνση αιώρησης, δηλαδή πεδίο ρυθμιζόμενο μεταξύ δεξιά και αριστερά.
- Ο πνευματικός περιστρεφόμενος βραχίονας σφιγκτήρα Destaco 9540153 είναι διαμορφωμένος με τρύπα για να χωράει αξεσουάρ άξονα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες Destaco 9500-2 Series: Αυτοί οι πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν στιβαρή κατασκευή και συμπαγή σχεδιασμό που τους καθιστούν ιδανικούς για εφαρμογές όπου απαιτείται αδιάλειπτη και γρήγορη πρόσβαση στο σταθμό σύσφιξης. Αυτοί οι σφιγκτήρες διπλής δράσης που δεν κλειδώνουν παρέχουν δύναμη σύσφιξης σε ευθεία αναλογία με τις πιέσεις εισόδου και τα μεγέθη της οπής, και επίσης εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή και κίνηση του σφιγκτήρα για βελτιωμένη παραγωγικότητα. Είναι ιδανικά για στενούς χώρους, για λειτουργίες με κίνηση του βραχίονα που περιστρέφεται στο πάνω μέρος της διαδρομής.
- Άξονες Destaco: Αυτοί οι άξονες εφαρμόζουν στην τρύπα του βραχίονα του σφιγκτήρα για μέγιστη, λιγότερη κούραση δύναμη σύσφιξης και εύκολη τοποθέτηση στην επιφάνεια.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Αυτός ο πνευματικός αιωρούμενος βραχίονας σφιγκτήρα Destaco 9540153 έχει βαθμολογία IP67.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός περιστρεφόμενος βραχίονας σφιγκτήρα Destaco 9540153 έχει σώμα τύπου μπλοκ που επιτρέπει τη σύνδεση πολλαπλών εξαρτημάτων τοποθέτησης. Ο βραχίονας διαθέτει τρύπες με τρύπες για την τοποθέτηση εξαρτημάτων ατράκτου, καθιστώντας εύκολη την εγκατάσταση σε μια επιφάνεια.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Με ποιους σφιγκτήρες Destaco είναι συμβατοί αυτοί οι πνευματικοί περιστρεφόμενοι σφιγκτήρες;
A. Αυτοί οι πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες είναι συμβατοί με Πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες σειράς 9500-2 για ευέλικτη διαμόρφωση.
Ε. Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας ταλάντευσης;
Α. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης χρησιμοποιούνται για τη σύσφιξη των τεμαχίων εργασίας. Είναι ιδανικά για εφαρμογές που απαιτούν χαμηλή δύναμη σύσφιξης. Αυτοί οι σφιγκτήρες διατηρούν την περιοχή σύσφιξης απαλλαγμένη από ιμάντες και εξαρτήματα σύσφιξης για απεριόριστη φόρτωση και εκφόρτωση του τεμαχίου εργασίας.
Ερ. Πώς να επιλέξετε ανάμεσα σε αριστερό χέρι και δεξιόστροφη κούνια;
Α. Για να καθορίσετε εάν θα επιλέξετε μια παραλλαγή αριστερής ή δεξιάς ταλάντευσης, πρέπει να απεικονίσετε τον βραχίονα από πάνω, κατά τη διάρκεια της διαδρομής σύσφιξης. Οι βραχίονες που κινούνται δεξιόστροφα είναι δεξιόστροφη ταλάντευση και οι βραχίονες που κινούνται αριστερόστροφα είναι παραλλαγές της αριστερής ταλάντευσης.
Ε. Τι εξαρτήματα χρειάζονται οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης Destaco για να λειτουργήσουν;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες περιστροφής απαιτούν ατράκτους (επίπεδο άκρο, περιστρεφόμενο πόδι ή εξάγωνη κεφαλή), φλάντζες, ανταλλακτικά κιτ στεγανοποίησης, προσαρμογείς βραχίονα σύσφιξης και συγκροτήματα ποδιών στερέωσης στο τέλος για σωστή και ομαλή λειτουργία.
Ε. Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται οι τυπικοί πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες;
A. Οι πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα για τη σύσφιξη του σφιγκτήρα για να συγκρατούν τα πράγματα με τρόπο που να εμποδίζει την κίνηση, την πτώση ή τον διαχωρισμό τους.