Ο πνευματικός αιωρούμενος σφιγκτήρας Destaco 9530-2R χρησιμοποιεί έναν ισχυρό μηχανισμό υδραυλικού σφιγκτήρα που προορίζεται να παρέχει γρήγορη σύσφιξη σε δευτερεύουσες εργασίες κατασκευής τόσο σε μη μεταλλικά όσο και σε μεταλλικά προϊόντα, για αυξημένη παραγωγικότητα. Διαθέτει συμπαγή σχεδιασμό που το καθιστά προσαρμόσιμο σε στενούς χώρους και είναι εξοπλισμένο με βραχίονα που περιστρέφεται στο πάνω μέρος της διαδρομής. Ο σφιγκτήρας προσφέρει επαναληψιμότητα της γωνίας ασφάλισης με υψηλή ακρίβεια, καθιστώντας έτσι εύκολη τη σύσφιξη σε μια εξαιρετικά συμπαγή περιοχή. Ο σφιγκτήρας χρησιμοποιείται όπου απαιτείται αδιάλειπτη και γρήγορη πρόσβαση στο σταθμό σύσφιξης και είναι ιδανικός για εφαρμογές στερέωσης, δοκιμής, συναρμολόγησης και συγκόλλησης στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας διπλής δράσης, που δεν κλειδώνει, παρέχει δύναμη σύσφιξης σε άμεση αναλογία με την πίεση εισόδου και το μέγεθος της οπής, και διαθέτει θωρακισμένη ράβδο εμβόλου για προστασία από πιτσίλισμα συγκόλλησης. Αυτός ο σφιγκτήρας προσφέρει ρυθμιζόμενη στο πεδίο κατεύθυνση ταλάντευσης από αριστερά προς τα δεξιά στις 90 μοίρες και είναι έτοιμος αισθητήρας για θυρίδες T ή αισθητήρες στρογγυλού στυλ. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας έχει σώμα τύπου μπλοκ για ευκολία στην εγκατάσταση και διαθέτει καλύμματα συγκόλλησης ράβδων για προστασία της ράβδου σε όλη τη διαδρομή. Είναι σε θέση να φιλοξενήσει υποδοχές T 6.5 mm x 5 mm και διακόπτες στρογγυλού στυλ 4 mm, καθώς και να προσφέρει ρυθμιζόμενη κατεύθυνση ταλάντευσης στο πεδίο (αριστερά / δεξιά). Επιπλέον, αυτός ο σφιγκτήρας έχει δοκιμαστεί για αρκετά εκατομμύρια κύκλους και διαθέτει στιβαρό σχεδιασμό για τη βελτίωση των θεμελιωδών λειτουργιών του σφιγκτήρα και την παροχή συνοχής. Ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 9530-2R μπορεί να λειτουργήσει υπό πίεση που κυμαίνεται μεταξύ 45 psig και 120 psig, σε θερμοκρασίες έως 140 βαθμούς Φαρενάιτ. Ο βραχίονας σφιγκτήρα εξασφαλίζει μέγιστη δύναμη σύσφιξης με λιγότερη κόπωση (μέγιστη συνολική διαδρομή 20 mm) και είναι εξοπλισμένος με πνευματικό κύλινδρο που διαθέτει θύρα εισόδου για σύνδεση με πηγή πεπιεσμένου αέρα. Είναι συμβατό με πολλαπλά εξαρτήματα στερέωσης, συμπεριλαμβανομένων φλάντζες στήριξης σώματος & κιτ ανταλλακτικών στεγανοποιήσεων για απρόσκοπτη λειτουργία των σφιγκτήρων.
Χρήσεις:
Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 9530-2R προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως στερέωση, δοκιμή, συναρμολόγηση και συγκόλληση στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 9530-2R είναι κατάλληλος για στενούς χώρους, λόγω της κίνησης του βραχίονα που περιστρέφεται στο πάνω μέρος των πινελιών.
- Διαθέτει κατασκευή αλουμινίου για αντοχή στη διάβρωση σε σκληρά περιβάλλοντα συγκόλλησης.
- Ο σφιγκτήρας συνοδεύεται από κάλυμμα συγκόλλησης ράβδου για προστασία της ράβδου σε όλη τη διαδρομή και από πιτσίλισμα συγκόλλησης.
- Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε όψη και διατίθεται επίσης ένα προαιρετικό κιτ τοποθέτησης πλευρικής φλάντζας για εύκολη τοποθέτηση.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι έτοιμος για διακόπτες για αισθητήρες για να διασφαλιστεί η τοποθέτηση χαμηλού προφίλ.
- Ο μοναδικός σχεδιασμός του πνευματικού σφιγκτήρα αιώρησης 9530-2R επιτρέπει στον προσαρτημένο βραχίονα να ταλαντεύεται κατά 90 μοίρες στο οριζόντιο επίπεδο, πριν συσφιχθεί.
- Αυτός ο βραχίονας σφιγκτήρα εγγυάται λιγότερη κούραση δύναμη σύσφιξης με μέγιστη συνολική διαδρομή 20 mm.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας μπορεί να λειτουργήσει κάτω από πιέσεις που κυμαίνονται μεταξύ 45 psig και 120 psig, σε θερμοκρασίες έως 140 βαθμούς Φαρενάιτ.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 953092: Αυτά τα ανταλλακτικά στεγανοποιητικά κιτ έχουν σχεδιαστεί για την απρόσκοπτη λειτουργία του πνευματικού σφιγκτήρα περιστροφής 9530-2R της μάρκας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 9530-2R είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 9530-2R διαθέτει σώμα τύπου μπλοκ με πλευρική φλάντζα για να επιτρέπει την προσάρτηση πολλαπλών εξαρτημάτων τοποθέτησης. Είναι εξοπλισμένο με βραχίονα σφιγκτήρα που διαθέτει τρύπες με τρύπες για την τοποθέτηση εξαρτημάτων ατράκτου, επιτρέποντας έτσι την εύκολη τοποθέτηση στην επιφάνεια.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας ταλάντευσης;
A. Οι αιωρούμενοι σφιγκτήρες Destaco ή οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης είναι μη ασφαλιστικοί σφιγκτήρες που παρέχουν δύναμη σύσφιξης ευθέως ανάλογη με την πίεση εισόδου και το μέγεθος της οπής. Είναι ιδανικά για εφαρμογές που απαιτούν μόνο χαμηλή δύναμη σύσφιξης και διατηρούν την περιοχή σύσφιξης απαλλαγμένη από ιμάντες και εξαρτήματα σύσφιξης, για απεριόριστη φόρτωση και εκφόρτωση του τεμαχίου εργασίας.
Ε. Διατίθενται οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης της σειράς Destaco 9500 σε διαφορετικά μεγέθη οπής κυλίνδρου;
Α. Ναι, οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης της σειράς Destaco 9500 διατίθενται σε μεγέθη οπής κυλίνδρου 22 mm, 32 mm, 40 mm και 50 mm.
Ε. Πώς να επιλέξετε μεταξύ ενός αριστερού και ενός δεξιού σφιγκτήρα;
Α. Για να προσδιορίσετε εάν μια παραλλαγή περιστροφής αριστερά ή δεξιά είναι ιδανική, πρέπει να απεικονίσετε το χέρι από ψηλά κατά τη διάρκεια της διαδρομής σύσφιξης. Τα χέρια που κινούνται δεξιόστροφα είναι τα χέρια που περιστρέφονται με το δεξί χέρι και τα χέρια που κινούνται αριστερόστροφα είναι τα αριστερά.
Ε. Τι αξεσουάρ απαιτούν οι σφιγκτήρες πνευματικών περιστροφών Destaco για να λειτουργήσουν;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες περιστροφής απαιτούν ατράκτους (επίπεδο άκρο, περιστρεφόμενο πόδι ή εξάγωνη κεφαλή), φλάντζες, ανταλλακτικά κιτ στεγανοποίησης, προσαρμογείς βραχίονα σύσφιξης και συγκροτήματα ποδιών στερέωσης στο τέλος για σωστή και ομαλή λειτουργία.