BUSSMANN Σύνδεσμοι ασφαλειών σειράς KTH


Οι ασφαλειώσεις της σειράς Bussmann KTH χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικούς πίνακες, κινητήρες συστημάτων ελέγχου, κυκλώματα φωτισμού και βιομηχανικό εξοπλισμό για την προστασία των ηλεκτρικών συστημάτων και εξαρτημάτων από υπερένταση.

Φίλτρα
Αρ. Σειρά: KTH , Συσκευασία: Όγκος
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΣτυλ συναρμολόγησηςΤύπος τερματισμούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3 χιλ
Λεπίδα κασέτας3AΚουμπί κολάρουΜπουλόνι€260.57
B
10 χιλ
Ασφάλειες λεπίδας κασέτας10AΚουμπί κολάρουΜπουλόνι€144.80
C
6 χιλ
Ασφάλειες λεπίδας κασέτας6AΚουμπί κολάρουΜπουλόνι€107.12
A
60 χιλ
Τετράγωνη λεπίδα αμαξώματος60AΚάτοχοςΛεπίδα μαχαιριού€274.39
D
20 χιλ
Τετράγωνη λεπίδα αμαξώματος20AΚάτοχοςΛεπίδα μαχαιριού€128.71
C
40 χιλ
Τετράγωνη λεπίδα αμαξώματος40AΚάτοχοςΛεπίδα μαχαιριού€128.71

Σύνδεσμοι ασφαλειών σειράς KTH

Οι ασφαλειώσεις της σειράς Bussmann KTH είναι ηλεκτρικές συσκευές σχεδιασμένες να προστατεύουν τα κυκλώματα από υπερβολική ροή ρεύματος, υπερφόρτωση ή βραχυκύκλωμα. Προσφέρουν προσανατολισμό σε στυλ καρφιού ή βάσης για εύκολη τοποθέτηση και διατίθενται σε ονομασίες έντασης ρεύματος 3, 6, 10, 20, 40 και 60A.

Χαρακτηριστικά

  • Οι ασφαλειακοί σύνδεσμοι της σειράς KTH Bussmann έχουν ονομασίες ισχύος λειτουργίας έως 60Α.
  • Προσφέρουν στερέωση καρφιού / βάσης για ασφαλή και εύκολη εγκατάσταση.
  • Αυτοί οι σύνδεσμοι ασφαλειών της σειράς KTH έχουν ονομαστική τάση 1200VAC / DC.
  • Διατίθενται σε μονάδες λεπίδας φυσιγγίων και λεπίδων τετράγωνου σώματος.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω αυτούς τους συνδέσμους ασφαλειών Bussmann KTH Series;

  • Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος στο κύκλωμα που προστατεύει ο σύνδεσμος ασφάλειας.
  • Αφαιρέστε την παλιά ασφάλεια από τη θήκη ή τα κλιπ.
  • Εισαγάγετε τη νέα ασφαλειοθήκη στη θήκη ή στα κλιπ, βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί σταθερά και ότι έχει καλή επαφή με τους ηλεκτρικούς ακροδέκτες.
  • Ενεργοποιήστε το κύκλωμα και βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα λειτουργεί σωστά.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος ασφαλειών λειτουργεί σωστά και ότι θα απενεργοποιηθεί όταν απαιτείται για την προστασία του κυκλώματος.

Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή κατάλληλων ασφαλειών για την εφαρμογή μου;

Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν την ονομαστική τάση, την ονομαστική τιμή ρεύματος και το περιβάλλον λειτουργίας.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός ασφαλειοδιακόπτη και ενός ασφαλειοδιακόπτη;

  • Ο διακόπτης κυκλώματος διαθέτει έναν αυτόματο ηλεκτρικό διακόπτη που ανοίγει το κύκλωμα όταν εμφανίζεται μια κατάσταση υπερέντασης, ενώ ένας σύνδεσμος ασφάλειας διακόπτει τη ροή του ρεύματος όταν υπερβαίνει ένα ορισμένο επίπεδο.
  • Ο διακόπτης κυκλώματος μπορεί να μηδενιστεί αφού σβήσει, ενώ πρέπει να αντικατασταθεί μια σύνδεση ασφάλειας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;