Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χωρητικότητα: 350 lbs. , Caster Dia.: 4" , Υλικό Caster: Πολυ στο Πολ , Πλάτος τροχίσκου: 1 1 / 4 " , Χρώμα: Μπλε , Απόσταση μεταξύ βημάτων: 10 " , Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματα: Ναι , Υλικό: Ατσάλι , Αρ. του Κάστερ: 2 , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 1 1 / 4 " , Αλυσίδα ασφαλείας: 3 / 16 " , Φόρτωση ελατηρίου: Οχι , Γωνία βήματος: 58 μοίρες , Βάθος βήματος: 7" , Διάστημα βημάτων: 10 " , Τύπος βήματος: Διάτρητο , Πλάτος βήματος: 24 " , Μήκος κορυφαίας πλατφόρμας: 21 " , Πλάτος κορυφαίας πλατφόρμας: 24 "