VESTIL LAD-MM-6-P Σκάλα Συντήρησης, 6 Βήμα, Διάτρητο, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7VAY Μοντέλο: LAD-MM-6-P

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,300.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Κατηγορία ANSIA14.7
Μήκος βάσης56.69 "
Πλάτος βάσης29.5 "
Χωρητικότητα350 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΜπλε
Απόσταση μεταξύ βημάτων10 "
Μπροστινό Caster Dia.4"
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Ύψος90 "
Μήκος56.687 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ2
Αριθμός βημάτων6
Πίσω Caster Dia.4"
Πλάτος πίσω τροχίσκου1 1 / 4 "
Αλυσίδα ασφαλείας3 / 16 "
Φορτωμένο ελατήριοΟχι
Γωνία βήματος58 μοίρες
Βάθος βημάτων7"
Διάστημα βημάτων10 "
Τύπος βήματοςΔιάτρητο
Πλάτος βήματος24 "
Μήκος κορυφαίας πλατφόρμας21 "
Πλάτος κορυφαίας πλατφόρμας24 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων60 "
Διάμετρος τροχού4"
Τύπος τροχούΠολυ-πολυ-πολυ
Πλάτος τροχού1.25 "
Πλάτος29.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 60.75
Ύψος πλοίου (cm)228.6
Μήκος πλοίου (cm)143.99
Πλάτος πλοίου (cm)74.93
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΎψος χειρολισθήραςΎψοςΑριθμός βημάτωνΤιμή
VESTIL LAD-MM-10-P Σκάλα συντήρησης, 10 σκαλί, διάτρητο, χάλυβας | AG7VAH LAD-MM-10-Ρ81.13 "32 "30 "130 "10€1,722.44
VESTIL LAD-MM-11-P Σκάλα συντήρησης, 11 σκαλί, διάτρητο, χάλυβας | ΑΓ7ΒΑΚ LAD-MM-11-Ρ87.38 "32 "30 "140 "11€1,779.58
VESTIL LAD-MM-12-P Σκάλα συντήρησης, 12 σκαλοπάτια, διάτρητη, χάλυβας | AG7VAM LAD-MM-12-Ρ93.25 "32 "36 "156 "12€1,838.32
VESTIL LAD-MM-2-P Σκάλα συντήρησης, 2 σκαλοπάτια, διάτρητη, χάλυβας | AG7VAP LAD-MM-2-Ρ38.5 "29.5 "30 "50 "2€990.80
VESTIL LAD-MM-3-P Σκάλα συντήρησης, 3 σκαλοπάτια, διάτρητη, χάλυβας | AG7VAR LAD-MM-3-Ρ38.5 "29.5 "30 "60 "3€1,050.78
VESTIL LAD-MM-4-P Σκάλα συντήρησης, 4 σκαλοπάτια, διάτρητη, χάλυβας | AG7VAU LAD-MM-4-Ρ43.63 "29.5 "30 "70 "4€1,151.11
VESTIL LAD-MM-5-P Σκάλα Συντήρησης, 5 Σκάλα, Διάτρητη, Χάλυβας | AG7VAW LAD-MM-5-Ρ49.75 "29.5 "30 "80 "5€1,222.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LAD-MM-6-P Σκάλα Συντήρησης, 6 Βήμα, Διάτρητο, Ατσάλι
€1,300.03 /μονάδα