Ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 9530-2L χρησιμοποιεί πεπιεσμένο αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης για να συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο για να χειρίζεται θερμοκρασίες λειτουργίας που κυμαίνονται από -14 έως 195 βαθμούς Fahrenheit και πίεση έως 120 psi. Είναι ένας μη ασφαλιστικός σφιγκτήρας που παρέχει δύναμη σύσφιξης σε άμεση αναλογία με το μέγεθος της οπής και την πίεση εισόδου. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης προορίζεται για γρήγορη κίνηση περιστροφής και σφιγκτήρα σε δευτερεύουσες εργασίες κατασκευής σε μεταλλικά και μη μεταλλικά προϊόντα στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 9530-2L είναι ενσωματωμένος με έναν στιβαρό μηχανισμό περιστροφής που διασφαλίζει ότι η γωνία τοποθέτησης του βραχίονα σύσφιξης παραμένει ίδια, ακόμη και μετά από μια ελαφρά σύγκρουση με το τεμάχιο εργασίας κατά την εκφόρτωση ή τη φόρτωση. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 9530-2L διαθέτει κάλυμμα συγκόλλησης ράβδου για προστασία της ράβδου σε όλη τη διαδρομή. Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο με ένα προαιρετικό κιτ τοποθέτησης πλευρικής φλάντζας και έχει σχεδιαστεί για να είναι έτοιμος διακόπτης για αισθητήρες. Η στιβαρή μονοκόμματη κατασκευή εγγυάται ακριβή ευθυγράμμιση των εσωτερικών εξαρτημάτων και ακαμψία σύσφιξης. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας είναι ενσωματωμένος με έναν πνευματικό κύλινδρο εισόδου για σύνδεση με μια πηγή πεπιεσμένου αέρα και έχει εσωτερικά ανοίγματα για την αποφυγή ζημιάς του έκκεντρου που προκαλείται από υπερβολική επιτάχυνση του σφιγκτήρα. Σφίγγεται πάνω στο τεμάχιο εργασίας με τη βοήθεια ενός χειροκίνητου ρυθμιζόμενου σπειροειδούς καρφιού στο άκρο ενός περιστρεφόμενου βραχίονα που λειτουργεί με αέρα.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 9530-2L προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο για εφαρμογές όπως συγκόλληση, ελαφριά μηχανική κατεργασία, συναρμολόγηση, στερέωση και δοκιμή, στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 9530-2L προσφέρει δύναμη σύσφιξης που είναι ευθέως ανάλογη με την πίεση εισόδου και το μέγεθος της οπής.
- Διαθέτει προστατευμένη ράβδο εμβόλου για προστασία από διάσπαρτα ή πιτσιλισμένα, λιωμένο μέταλλο / μη μεταλλικό υλικό.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας περιστροφής είναι ενσωματωμένος με έναν πνευματικό κύλινδρο που διαθέτει θύρα εισόδου για σύνδεση σε πηγή πεπιεσμένου αέρα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι έτοιμος για διακόπτες για αισθητήρες 6.5 mm x 5 mm.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 9530-2L είναι ιδανικός για στενούς χώρους και διαθέτει βραχίονα που περιστρέφεται στο πάνω μέρος της διαδρομής.
- Ο μοναδικός σχεδιασμός επιτρέπει στον βραχίονα του σφιγκτήρα να ταλαντεύεται κατά 90 μοίρες σε οριζόντιο επίπεδο πριν κινηθεί προς τα κάτω στην διαδρομή σύσφιξής του.
- Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο με προαιρετικό κιτ τοποθέτησης πλευρικής φλάντζας.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 9540150: Αυτοί οι βραχίονες σύσφιξης Destaco είναι συμβατοί με τον πνευματικό αιωρούμενο σφιγκτήρα Destaco 9530-2L. Έχουν ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο για εξαιρετική δομική ακαμψία και είναι εξοπλισμένα με κωνική σύνδεση ασφάλισης που διευκολύνει την τοποθέτηση του βραχίονα έως και 360 μοίρες.
- Destaco 953092 & 954092: Αυτά τα ανταλλακτικά στεγανοποιητικά κιτ έχουν σχεδιαστεί για την απρόσκοπτη λειτουργία του πνευματικού σφιγκτήρα αιώρησης Destaco 9530-2L.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 9530-2L πληροί τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για να διασφαλίσει την περιβαλλοντική υγεία, τη μέγιστη ασφάλεια του χρήστη και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 9530-2L μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο, με βίδες στερέωσης που βιδώνονται απευθείας στο σώμα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας ταλάντευσης;
Α. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης είναι κατάλληλοι για εφαρμογές που χρειάζονται χαμηλή δύναμη σύσφιξης. Επιπλέον, διατηρούν την περιοχή σύσφιξης απαλλαγμένη από εξαρτήματα σύσφιξης και ιμάντες για ανεμπόδιστη και απεριόριστη φόρτωση και εκφόρτωση του τεμαχίου εργασίας.
Ερ. Πώς να διαφοροποιήσετε έναν αριστερό και έναν δεξιό σφιγκτήρα περιστροφής;
Α. Για να προσδιορίσετε εάν ένας σφιγκτήρας είναι αριστερός ή δεξιός σφιγκτήρας περιστροφής, πρέπει να οπτικοποιήσετε την προβολή του βραχίονα από πάνω, κατά τη διάρκεια της διαδρομής σύσφιξης. Οι βραχίονες που κινούνται αριστερόστροφα είναι αριστερές ταλαντεύσεις, ενώ οι βραχίονες που κινούνται δεξιόστροφα είναι δεξιόστροφες.
Ε. Πώς λειτουργούν οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης;
A. Ένας πνευματικός σφιγκτήρας περιστροφής διαθέτει έναν κύλινδρο διπλής ενέργειας, τύπου έλξης, όπου ένα μέρος ολόκληρης της διαδρομής χρησιμοποιείται για βιδωτό βραχίονα σύσφιξης, μαζί με την αιώρηση του εμβόλου.
Ε. Η Destaco παρέχει αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;
A. Οι σφιγκτήρες Destaco προστατεύουν από τη σκόνη, τη δυνατή βροχή και τους ισχυρούς πίδακες νερού χάρη στους επαγωγικούς αισθητήρες που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα IP65.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης αντιπροσωπεύει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί λαμαρίνα ή εξοπλισμό κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.