HONEYWELL Σειρά NT, Διακόπτης εναλλαγής DPST


Φίλτρα
Μήκος ενεργοποιητή: 0.68 " , Στυλ ενεργοποιητή: Τυπικός μοχλός , Φόρμα Επικοινωνίας: DPST , Τρύπα στερέωσης: 0.5 "Dia. , Αριθμός συνδέσεων: 4 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -85 βαθμούς έως 160 βαθμούς F , Συνιστώμενη χρήση: Ανελκυστήρες εναέριας και ψαλιδιού, τηλεφορτωτές με βάση φορτηγά, γερανοί και κατασκευές, εξοπλισμός γεωργίας και χειρισμού υλικών, μονάδες ελέγχου εργοστασιακών δαπέδων, κατασκευαστές εργαλειομηχανών , Μήκος στελέχους: 0.47 " , Τερματικά: Βίδα
ΣτυλΜοντέλοΑξιολόγηση επαφών ACΑξιολόγηση επαφών DCHPStem Dia. και μέγεθος νήματοςΛειτουργία διακόπτηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2ΝΤ1-6
0.5A έως 10A @ 0.5V έως 277V0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A έως 18A @ 0.5V έως 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC15 / 32-32UNSΣτιγμιαία ενεργοποίηση / απενεργοποίηση€61.02
A
2ΝΤ1-2
0.5A έως 15A @ 0.5V έως 277V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A έως 20A @ 0.5V έως 28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "On / Off€52.72

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;