Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση διακόπτη διακόπτη HONEYWELL 2NT1-6 | AB7VZM 24D413

HONEYWELL 2NT1-6 Εναλλαγή διακόπτη Dpst On/off

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7VZM Μοντέλο: 2NT1-6Σταυρός: 24D413
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
€61.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης εναλλαγής
Αξιολόγηση επαφών AC0.5A έως 10A @ 0.5V έως 277V
Χρώμα ενεργοποιητήΑσημένιο
Μήκος ενεργοποιητή0.68 "
Στυλ ενεργοποιητήΤυπικός μοχλός
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPST
Αξιολόγηση επαφών DC0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A έως 18A @ 0.5V έως 28V
HP1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC
Τρύπα συναρμολόγησης0.5 "Dia.
Αριθμός συνδέσεων4
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-85 βαθμούς έως 160 βαθμούς F
Συνιστώμενη χρήσηΑνελκυστήρες εναέριας και ψαλιδιού, τηλεφορτωτές με βάση φορτηγά, γερανοί και κατασκευές, εξοπλισμός γεωργίας και χειρισμού υλικών, μονάδες ελέγχου εργοστασιακών δαπέδων, κατασκευαστές εργαλειομηχανών
Stem Dia. και μέγεθος νήματος15 / 32-32UNS
Μήκος μίσχου0.47 "
Λειτουργία διακόπτηΣτιγμιαία ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
ΤερματικάΒίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα μίσχου (Ασημί)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Βάση βημάτων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση επαφών ACΑξιολόγηση επαφών DCHPStem Dia. και μέγεθος νήματοςΛειτουργία διακόπτηΤιμή
HONEYWELL 2NT1-2 Διακόπτης εναλλαγής Dpst 4 Απενεργοποίηση / ενεργοποίηση | AB7VZD 24D405 2ΝΤ1-20.5A έως 15A @ 0.5V έως 277V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A έως 20A @ 0.5V έως 28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "On / Off€52.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL 2NT1-6 Εναλλαγή διακόπτη Dpst On/off
€61.02 /μονάδα