GAST 1HAB-11T-M100X Piston Air Compressor, 0.12 hp, Hot Dog, 2 gal Tank, 1.3 cfm, 100 psi Max Op Pressure | CP6HRM 33K795

GAST 1HAB-11T-M100X Piston Air Compressor, 0.12 hp, Hot Dog, 2 gal Tank, 1.3 cfm, 100 psi Max Op Pressure

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP6HRM Μοντέλο: 1HAB-11T-M100XΣταυρός: 33K795

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,469.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροσυμπιεστής εμβόλου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
GAST 4LCB-46T-M450GX Piston Air Compressor, 0.5 hp, Horizontal, 20 gal Tank, 4.5 cfm, 50 psi Max Op Pressure | CP6HTA 33K790 4LCB-46T-M450GX€3,870.30
GAST 5LCA-46T-M550GX Piston Air Compressor, 0.75 hp, Horizontal, 20 gal Tank, 4.2 cfm, 50 psi Max Op Pressure | CP6HTF 33K788 5LCA-46T-M550GX€4,002.93
GAST 7LDE-11T-M750X Piston Air Compressor, 1.5 hp, Horizontal, 30 gal Tank, 10.2 cfm, 50 psi Max Op Pressure | CP6HTM 33K787 7LDE-11T-M750X€6,341.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GAST 1HAB-11T-M100X Piston Air Compressor, 0.12 hp, Hot Dog, 2 gal Tank, 1.3 cfm, 100 psi Max Op Pressure
€2,469.98 /μονάδα