Το Destaco 807-U-RC είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας αντικατάστασης για το 807-U. Αυτός ο φορητός πνευματικός σφιγκτήρας επιτρέπει την οικονομική χρήση σε βραχυχρόνιες εργασίες με προσωρινή στερέωση. Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 807-U-RC χρησιμοποιεί κυλίνδρους που ενεργοποιούνται με αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης και τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας στη θέση τους. Είναι κατάλληλο για γρήγορη σύσφιξη σε επαναλαμβανόμενες εργασίες παραγωγής. Αυτός ο φορητός πνευματικός σφιγκτήρας επιτρέπει την οικονομική χρήση σε βραχυχρόνιες εργασίες με προσωρινή στερέωση. Ο σφιγκτήρας Destaco 807-U-RC ενεργοποιείται από πνευματικούς κυλίνδρους διπλής ενέργειας με μέγιστη πίεση σύσφιξης 145 psig. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco είναι εξοπλισμένος με έναν μη περιστρεφόμενο κύλινδρο που μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί με σκληρό σωλήνα σε εξαρτήματα και είναι ενσωματωμένος με μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ακριβή ανίχνευση θέσης. Είναι εντελώς αυτόνομο και απαιτεί μόνο μια πηγή πίεσης για την ασφάλεια του χρήστη. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης είναι έτοιμος αισθητήρας τόσο για στρογγυλούς αισθητήρες όσο και για αισθητήρες τύπου T-slot και διαθέτει ενσωματωμένο περιορισμό ροής για να εξαλείψει την ανάγκη για εξωτερικούς ελέγχους ροής. Διαθέτει κλειστό σχέδιο για συγκόλληση spot & MIG σε βρώμικα περιβάλλοντα εργασίας. Είναι εξοπλισμένο με συγκράτηση μπουλονιού για χειρισμό φορτίων έως 375 lb και μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 194 βαθμούς F.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 807-U-RC προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τους προσαρμόσιμους σε εφαρμογές όπως λαβή, σύσφιξη, έλεγχος συστήματος, στερέωση και δοκιμή, συγκόλληση, μηχανική κατεργασία CNC και εφαρμογές εντοπισμού στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τα τρόφιμα και βιομηχανίες συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 807-U-RC είναι εξοπλισμένος με ένα έμβολο μαγνητικού δακτυλίου που επιτρέπει την ακριβή ανίχνευση θέσης.
- Ενσωματώνει ενσωματωμένο έλεγχο ροής για απεριόριστη ροή αέρα και ομαλή λειτουργία.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης διαθέτει ένα μοχλό για την εφαρμογή πνευματικής πίεσης στην κεφαλή σύσφιξης.
- Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 807-U-RC είναι ενσωματωμένος με βραχίονα σφιγκτήρα U-bar για την προσάρτηση των προεκτάσεων του βραχίονα.
- Τα μοντέλα είναι έτοιμα για αισθητήρες για στρογγυλούς ή θυρίδες T.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ανταλλακτικό συγκρότημα κυλίνδρων Destaco 807CYL: Έχει σχεδιαστεί για να αντικαθιστά ελαττωματικούς κυλίνδρους σε περίπτωση που ο παλιός φθαρεί ή είναι ελαττωματικός.
- Destaco 507107: Αυτή η ροδέλα με φλάντζα χρησιμοποιείται με πνευματικό σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 807-U-RC για τη διατήρηση επαρκούς φορτίου για τη σύσφιξη των παρεμβυσμάτων και των μπουλονιών μιας φλάντζας κατά τη σύσφιξη. Αυτή η ροδέλα με φλάντζα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα για να παρέχει δομική ακαμψία και για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 807-U-RC είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και αποτελεσματικής απόδοσης των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 807-U-RC διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Διατίθενται πνευματικοί σφιγκτήρες υψηλής θερμοκρασίας Raptor Supplies?
A. Ναι, πουλάμε επίσης πνευματικούς σφιγκτήρες υψηλής θερμοκρασίας. Απλώς προσθέστε -HT στο τέλος ενός αριθμού μοντέλου (στη διεύθυνση URL) ενώ περιηγείστε στον κατάλογό μας
Πνευματικοί σφιγκτήρες Destaco. Παράδειγμα:
807-U-HT είναι η παραλλαγή υψηλής θερμοκρασίας του Destaco
807-U πνευματικός σφιγκτήρας.
Ε. Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες Destaco είναι φορητοί σφιγκτήρες εναλλαγής που είναι ιδανικοί για γρήγορη σύσφιξη σε συνεχείς εργασίες παραγωγής.
Ε. Πώς λειτουργούν οι πνευματικοί σφιγκτήρες;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες κίνησης της Destaco χρησιμοποιούν κυλίνδρους που ενεργοποιούνται με αέρα για προσωρινή στερέωση.
Ε. Είναι οι αισθητήρες σφιγκτήρα Destaco ανθεκτικοί στο νερό;
A. Οι επαγωγικοί αισθητήρες Destaco προστατεύουν από τη σκόνη, τη δυνατή βροχή και τους ισχυρούς πίδακες νερού, καθώς είναι σχεδιασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα IP65.
Ε. Ποιο γράσο συνιστάται για χρήση κατά την ανακατασκευή σφιγκτήρων Destaco;
A. Όποτε έχετε να κάνετε με πνευματικά στεγανοποιητικά κυλίνδρων, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε το Magnalube G. Κατά το χειρισμό των μηχανικών σφιγκτήρων της μάρκας, συνιστάται ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Πώς μετρώνται οι σφιγκτήρες εναλλαγής;
Α. Οι σφιγκτήρες εναλλαγής είναι διαθέσιμοι σε πολλές παραλλαγές με διαφορετική ικανότητα συγκράτησης. Η χωρητικότητα ενός συγκεκριμένου σφιγκτήρα εναλλαγής μπορεί να μετρηθεί με τον υπολογισμό της απόστασης μεταξύ της πλάκας σύσφιξης (στην υψηλότερη θέση της) και του πάγκου εργασίας.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Πώς να χρησιμοποιήσετε έναν σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Για να δεσμεύσουν οι χρήστες την πλάκα σύσφιξης με το τεμάχιο εργασίας, ίσως χρειαστεί να πιέσουν το μοχλό προς τα κάτω. Μετά από αυτό, ο σφιγκτήρας θα κλειδώσει αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι το τεμάχιο εργασίας δεν θα απελευθερωθεί μέχρι να τραβήξετε το μοχλό προς τα πάνω.
Ε. Τι σημαίνει πίεση σύσφιξης;
Α. Η ισχύς συγκράτησης ενός σφιγκτήρα εναλλαγής είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πριν από την έναρξη μιας εφαρμογής. Ο χειριστής πρέπει να ασκεί τη σωστή πίεση στο τεμάχιο εργασίας κατά τη σύσφιξη. Σας προτείνουμε να μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη πίεση γιατί μπορεί να βλάψει τρομερά το τεμάχιο εργασίας σας. Επιπλέον, το πολύ μικρό βάρος δεν είναι επίσης ιδανικό.