Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 807-S-LC είναι ένας ανταλλακτικός σφιγκτήρας που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί με τα μοντέλα Destaco 807-S και 807-SE, όταν αυτά τα μοντέλα σταματήσουν να λειτουργούν σωστά ή καταστούν παρωχημένα. Είναι ιδανικό για εφαρμογές γρήγορης σύσφιξης, στερέωσης και δοκιμής, συναρμολόγησης και συγκόλλησης στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας χρησιμοποιεί κυλίνδρους που ενεργοποιούνται με αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης και τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας στη θέση τους και επιτρέπει την οικονομική χρήση σε εργασίες βραχείας διάρκειας με προσωρινή στερέωση. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής ενεργοποιείται από έναν πνευματικό κύλινδρο διπλής ενέργειας με μέγιστη πίεση σύσφιξης 145 psig. Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 807-S-LC είναι εξοπλισμένος με έναν μη περιστρεφόμενο κύλινδρο που μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί με σκληρό σωλήνα σε εξαρτήματα και είναι ενσωματωμένος με μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ακριβή ανίχνευση θέσης. Η μονάδα είναι εντελώς αυτόνομη και απαιτεί μόνο πηγή πίεσης για ασφάλεια. Επιπλέον, διαθέτει κλειστό σχέδιο για συγκόλληση σημείου & MIG σε βρώμικα περιβάλλοντα εργασίας. Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 807-S-LC είναι έτοιμος αισθητήρας τόσο για στρογγυλούς αισθητήρες όσο και για αισθητήρες τύπου T-slot και διαθέτει ενσωματωμένο περιορισμό ροής για να εξαλείψει την ανάγκη για εξωτερικούς ελέγχους ροής. Έρχεται ενσωματωμένο με ένα συγκρατητήρα μπουλονιού για χειρισμό φορτίων έως 500 λίβρες και μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 194 βαθμούς F.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 807-S-LC χρησιμοποιείται στον αυτοματισμό, την αεροδιαστημική, τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας και την αυτοκινητοβιομηχανία για στερέωση, δοκιμή και ελαφριά συγκόλληση.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 807-S-LC είναι ιδανικά έτοιμος αισθητήρας για στρογγυλούς κυλίνδρους τύπου slot T, για να παρέχει τοποθέτηση χαμηλού προφίλ και εύκολη τοποθέτηση.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας Toggle Lock Plus για να διατηρεί τον σφιγκτήρα μηχανικά κλειδωμένο, ακόμη και υπό πλήρη απώλεια πίεσης αέρα.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης είναι εξοπλισμένος με ενσωματωμένο έλεγχο ροής για την εξάλειψη των εξωτερικών ελέγχων ροής.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 807-S-LC είναι ενσωματωμένος με μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ανίχνευση θέσης.
- Ο σφιγκτήρας μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 194 βαθμούς Φαρενάιτ.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 807-S-LC είναι ικανός να χειριστεί φορτία έως και 500 λίβρες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 810169: Αυτό το σετ κορδονιών επέκτασης και το παξιμάδι ζεύξης έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε κύλινδρο με στρογγυλή αυλάκωση 4 mm. Αυτός ο στρογγυλός διακόπτης καλαμιού με καλώδιο γρήγορης αποσύνδεσης λειτουργεί μέσω ενός μαγνητικού δακτυλίου που είναι στερεωμένος στον κύλινδρο του σφιγκτήρα. Διαθέτει LED για εγκατάσταση χωρίς προβλήματα και μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -10 έως 60 βαθμούς Κελσίου.
- Destaco 8EA-109-1: Αυτός ο διακόπτης καλαμιού με υποδοχή T με καλώδιο γρήγορης αποσύνδεσης είναι εξοπλισμένος με LED για εύκολη ρύθμιση και μπορεί να λειτουργήσει μεταξύ -14 και 140 βαθμούς Φαρενάιτ.
- Destaco 807-S & 807-SE: Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής 807-S-LC της μάρκας είναι κατάλληλος για την αντικατάσταση φθαρμένων ή μη λειτουργικών μοντέλων 807-S & 807-SE.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 807-S-LC είναι εγκεκριμένος κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για την παροχή υπηρεσιών σύσφιξης υψηλής ποιότητας.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 807-S-LC διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής έχουν τον ίδιο βασικό σχεδιασμό και λειτουργία με τους σφιγκτήρες χειροκίνητης εναλλαγής συγκράτησης ή ευθείας γραμμής, αλλά λειτουργούν πνευματικά. Είναι εντελώς αυτόνομα και απαιτούν μόνο σύνδεση με πηγή πίεσης.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.