Πνευματικοί σφιγκτήρες χρησιμοποιεί κυλίνδρους που ενεργοποιούνται με αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης και τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας που απαιτούν επαναλαμβανόμενη σύσφιξη. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής Destaco είναι κατάλληλοι για εργασίες συναρμολόγησης, συγκόλλησης και σύσφιξης ελαφρού τύπου σε εφαρμογές μεταλλουργίας και ξυλουργικής. Σειρά Destaco 807 Οι πνευματικοί σφιγκτήρες συγκράτησης είναι πνευματικές εκδόσεις των χειροκίνητων σφιγκτήρων της σειράς 207. Είναι έτοιμοι αισθητήρες για την υποδοχή αισθητήρων τύπου στρογγυλής και σχισμής T και διαθέτουν ενσωματωμένο χαρακτηριστικό περιορισμού ροής για την εξάλειψη της απαίτησης εξωτερικού ελέγχου ροής. Το Destaco 807-U-LC χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση της φθαρμένης ή ελαττωματικής διάταξης του σφιγκτήρα Destaco 807-U. Αυτό το συγκρότημα σφιγκτήρα είναι εξοπλισμένο με μια ράβδο U για την υποδοχή ενός ρυθμιζόμενου άξονα για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας. Μπορεί να ενεργοποιηθεί από πνευματικό κύλινδρο διπλής ενέργειας που διαθέτει έμβολο μαγνητικού δακτυλίου για ομαλή λειτουργία και ανίχνευση θέσης. Αυτός ο πνευματικός κύλινδρος καταναλώνει 0.015 κυβικά πόδια αέρα μέσω μιας θύρας 1/8 NPT ή G-1/8 και μπορεί να χειριστεί μέγιστη πίεση 10 bar. Το συγκρότημα ανταλλακτικού σφιγκτήρα παρέχει μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 375 λίβρες. Είναι εντελώς αυτόνομο και απαιτεί μόνο πηγή πίεσης, παρέχοντας ασφάλεια στον χρήστη και ασφαλή λειτουργία. Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει οπές στερέωσης με σπείρωμα στη βάση του για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε επίπεδες, οριζόντιες επιφάνειες. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας και μια συμπαγή ράβδο σύσφιξης για χρήση σε εργασίες που απαιτούν σύσφιξη σε προκαθορισμένη θέση.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 807-U-LC χρησιμοποιείται για διάφορες εφαρμογές, όπως λαβή, σύσφιξη, έλεγχος συστήματος, στερέωση, δοκιμή, συγκόλληση και συναρμολόγηση σε βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 807-U-LC χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο για την αντικατάσταση του παλιού ή φθαρμένου συγκροτήματος του σφιγκτήρα Destaco 802-U.
- Είναι εξοπλισμένο με ράβδο σύσφιξης U για ευέλικτη ρύθμιση της θέσης του άξονα.
- Αυτή η ράβδος σφιγκτήρα έχει μήκος 2.51 ίντσες και ύψος 1.38 ίντσες.
- Έχει μέγιστη χωρητικότητα 375 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας χρησιμοποιεί ένα μοχλό για την εφαρμογή πνευματικής πίεσης σε έναν πνευματικό κύλινδρο που ενεργοποιείται με αέρα και στη συνέχεια μετακινεί τον βραχίονα σύσφιξης.
- Έρχεται με ροδέλες με φλάντζα για τη σύσφιξη του προσαρτημένου άξονα σε σταθερή θέση.
- Αυτό το συγκρότημα σφιγκτήρα διαθέτει οπές στερέωσης με σπείρωμα στη βάση του για γρήγορη τοποθέτηση σε επίπεδο τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Συγκρότημα ανταλλακτικού κυλίνδρου Destaco 807CYL: Αυτά τα συγκροτήματα κυλίνδρων συνδέονται σε ανταλλακτικά συγκροτήματα σφιγκτήρα για την αντικατάσταση φθαρμένων ή ελαττωματικών εξαρτημάτων πνευματικών σφιγκτήρων της σειράς 807.
- Destaco 2007208-M: Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει αυτούς τους άξονες νεοπρενίου με επίπεδη άκρη για σύνδεση στη ράβδο σύσφιξης και συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
- Destaco 507107: Αυτές οι ροδέλες με φλάντζα χρησιμοποιούνται για τη σύσφιξη του άξονα σε σταθερή θέση όταν είναι προσαρτημένες στον ανταλλακτικό σφιγκτήρα Destaco 807-U-LC.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 807-U-LC συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για να διασφαλίσει την ασφάλεια του χρήστη, την περιβαλλοντική υγεία και την ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Η βάση του πνευματικού σφιγκτήρα εναλλαγής Destaco 807-U-LC διαθέτει οπές στερέωσης με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του συγκροτήματος ανταλλακτικού σφιγκτήρα Destaco 807-U-LC είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει επίσης αυτόν τον πνευματικό σφιγκτήρα σε μια παραλλαγή με στυλ βραχίονα συμπαγούς σφιγκτήρα και μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 500 lb.
Ε. Τι είναι οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής έχουν τον ίδιο βασικό σχεδιασμό και λειτουργία με τους σφιγκτήρες χειροκίνητης εναλλαγής συγκράτησης ή ευθείας γραμμής, αλλά λειτουργούν πνευματικά. Είναι εντελώς αυτόνομα και απαιτούν μόνο σύνδεση με πηγή πίεσης.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για σφιγκτήρες Destaco για ανακατασκευή;
A. Ένα γράσο ζεύξης, όπως το Mobil XTC, πρέπει να χρησιμοποιείται όταν αντιμετωπίζετε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι εξαιρετικό για χρήση με πνευματικά στεγανοποιητικά κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης ενός σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Σε τι διαφέρει η δύναμη σύσφιξης από τη δύναμη / χωρητικότητα συγκράτησης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης ή η δύναμη άσκησης αναφέρεται στην πραγματική δύναμη που ασκεί ο σφιγκτήρας στο τεμάχιο εργασίας για να το συγκρατήσει. Η δύναμη ή η ικανότητα συγκράτησης παρέχει ένα μέτρο της ιδανικής αντοχής του σφιγκτήρα που μετράται κατά τη διαδικασία κατασκευής. Η δύναμη σύσφιξης είναι γενικά μικρότερη από την ικανότητα συγκράτησης, ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η θέση του προσαρτημένου άξονα στη ράβδο σύσφιξης και η αντίθετη δύναμη που εφαρμόζεται στον σφιγκτήρα.
Ε. Η μάρκα προσφέρει πνευματικό σφιγκτήρα συγκράτησης σε άλλες διαμορφώσεις;
Η A. Destaco προσφέρει επίσης μια μεγάλη γκάμα ελαφρών & μεσαίων καθηκόντων πνευματικοί σφιγκτήρες που διατίθενται σε μια ποικιλία διαμορφώσεων, στυλ και υλικών (αλουμίνιο / χάλυβας).