DESTACO Σφιγκτήρες πνευματικής εναλλαγής 807 Series


Φίλτρα
Άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα: 103 μοίρες , Υλικό: Ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΜέγεθος θύραςΣτυλ σφιγκτήρα βραχίοναΔιάμετρος κυλίνδρουΜήκος βραχίονα σφιγκτήραΛιμάνιΚύκλοςΘερμοκρασία λειτουργίας.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
807-U
375 λίβρες1/8 NPTU-μπαρ1.26 "2.51 "Τυπικός τύποςΔίκαιο/Μεσαίο-10 έως 90°C€251.76
B
807-ΗΕ
375 λίβρες1/8 NPTU-μπαρ1.26 "2.51 "Τύπος GΔίκαιο/Μεσαίο-10 έως 90°C€273.67
C
807-ΝΑ
500 λίβρες1/8 NPTΣτερεά ράβδος1.26 "3.13 "Τύπος GΔίκαιο/Μεσαίο-10 έως 90°C€302.86
D
807-S
500 λίβρες1/8 NPTΣτερεά ράβδος1.26 "3.13 "Τυπικός τύποςΔίκαιο/Μεσαίο-10 έως 90°C€362.61

Σφιγκτήρες πνευματικής εναλλαγής 807 Series

Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 807 είναι ιδανικοί για γρήγορη σύσφιξη στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Χρησιμοποιούν κυλίνδρους που ενεργοποιούνται με αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης και τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας στη θέση τους. Αυτοί οι φορητοί πνευματικοί σφιγκτήρες επιτρέπουν την οικονομική χρήση σε βραχυπρόθεσμες εργασίες με προσωρινή στερέωση. Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής ενεργοποιούνται από πνευματικούς κυλίνδρους διπλής ενέργειας με μέγιστη πίεση σύσφιξης 145 psig. Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες Destaco είναι εξοπλισμένοι με έναν μη περιστρεφόμενο κύλινδρο που μπορεί εύκολα να εισαχθεί σκληρά σε εξαρτήματα και είναι ενσωματωμένοι με ένα μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ακριβή ανίχνευση θέσης. Αυτές οι μονάδες είναι εντελώς αυτόνομες και απαιτούν μόνο μια πηγή πίεσης για ασφάλεια. Διαθέτουν επίσης κλειστό σχέδιο για συγκόλληση σημείου & MIG σε βρώμικα περιβάλλοντα εργασίας. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες συγκράτησης της σειράς Destaco 807 είναι έτοιμοι αισθητήρες τόσο για στρογγυλούς αισθητήρες όσο και για αισθητήρες τύπου slot T και διαθέτουν ενσωματωμένο περιορισμό ροής ώστε να εξαλείφεται η ανάγκη για εξωτερικούς ελέγχους ροής. Έρχονται ενσωματωμένα με ένα συγκρατητήρα μπουλονιών για χειρισμό φορτίων έως 500 λίβρες και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 194 βαθμούς F.
Προσφέρουμε επίσης Destaco Πνευματικοί σφιγκτήρες σειράς 850 με χωρητικότητα φορτίου έως 16000 lb.
Εάν θέλετε να παραγγείλετε παραλλαγές παρόμοιων σφιγκτήρων υψηλής θερμοκρασίας, απλώς προσθέστε -HT στον αριθμό μοντέλου. (παράδειγμα: 807-U-HT).

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης της σειράς Destaco 807 χρησιμοποιούνται στον αυτοματισμό, την αεροδιαστημική, τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας και την αυτοκινητοβιομηχανία για στερέωση, δοκιμές και συγκολλήσεις ελαφρού τύπου.

Χαρακτηριστικά

  • Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης της σειράς Destaco 807 είναι έτοιμοι αισθητήρες για στρογγυλούς κυλίνδρους ή σχισμή T, για να παρέχουν στήριξη χαμηλού προφίλ και εύκολη εφαρμογή.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης της σειράς 807 διαθέτουν λειτουργία ασφαλείας Toggle Lock Plus για να διατηρούν τους σφιγκτήρες μηχανικά κλειδωμένους, ακόμη και υπό ολική απώλεια πίεσης αέρα.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλωσης δράσης έλξης είναι εξοπλισμένοι με ενσωματωμένο έλεγχο ροής για την εξάλειψη των εξωτερικών ελέγχων ροής.
  • Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης της σειράς Destaco 807 είναι ενσωματωμένοι με μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ανίχνευση θέσης.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες μάνταλου έλξης της σειράς 807 μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 194 βαθμούς Φαρενάιτ.
  • Οι σφιγκτήρες μάνταλου έλξης της σειράς Destaco 807 μπορούν να χειριστούν φορτία έως και 500 λίβρες.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Destaco 802450-32-1-00: Μαζί με τους σφιγκτήρες έλξης της σειράς Destaco 807, αυτό το ελαφρύ κιτ στεγανοποίησης αντικατάστασης έχει σχεδιαστεί για χρήση με μια ποικιλία σφιγκτήρων Destaco, συμπεριλαμβανομένων των 802-U, 802-UE, 807U, 807-UE, 807-S, 807-SE, 8021, 8021-UE, 817-U, 817-UE, 817-S, 817-SE, 803 and 803-ME
  • Destaco 810169: Αυτό το σετ προέκτασης και το παξιμάδι ζεύξης έχουν σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε κυλίνδρους με στρογγυλές αυλακώσεις 4 mm. Λειτουργεί με μαγνητικό δακτύλιο στερεωμένο στον κύλινδρο του σφιγκτήρα. Διαθέτει LED για ρύθμιση χωρίς προβλήματα και μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -10 έως 60 βαθμούς Κελσίου.
  • Destaco 8EA-109-1: Αυτός ο διακόπτης καλαμιού με υποδοχή T με καλώδιο γρήγορης αποσύνδεσης είναι εξοπλισμένος με LED για εύκολη ρύθμιση και μπορεί να λειτουργήσει μεταξύ -14 και 140 βαθμούς Φαρενάιτ.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης της σειράς Destaco 807 είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για την παροχή υπηρεσιών σύσφιξης υψηλής ποιότητας.

Εγκατάσταση

  • Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 807 έχουν βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς λειτουργεί ένας πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης;

Ο σφιγκτήρας εναλλαγής ενεργοποιείται πάνω στο τεμάχιο εργασίας και τεντώνει ή συμπιέζει τους εξοπλισμένους συνδέσμους για να διατηρείται το τεμάχιο εργασίας σε ακίνητη θέση.

Ποιο γράσο είναι ιδανικό για σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;

Ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν αντιμετωπίζετε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι εξαιρετικό για χρήση με πνευματικά στεγανοποιητικά κυλίνδρων.

Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;

Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα για συγκράτηση μηχανικού εξοπλισμού ή λαμαρίνας κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.

Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;

Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.

Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;

Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα της δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας κλείνοντας και κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.

Παρέχει η Destaco αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;

Ναι, η Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίζουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή.

Σε ποιες παραλλαγές πνευματικών σφιγκτήρων Destaco είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?

Επισημαίνω πνευματικοί σφιγκτήρες διατίθενται σε παραλλαγές από χάλυβα και αλουμίνιο.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;