Ο πνευματικός σφιγκτήρας ενεργοποίησης συγκράτησης Destaco 807-S-RC έχει σχεδιαστεί για τη συγκράτηση / σύσφιξη των τεμαχίων εργασίας στη θέση τους. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής είναι ιδανική επιλογή για ελαφριές εργασίες συναρμολόγησης και συγκόλλησης σε εφαρμογές μεταλλουργίας και ξυλουργικής. Διαθέτει σταθερή ράβδο σύσφιξης που έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την ολίσθηση ή τη μετακίνηση του τεμαχίου στη μέση της λειτουργίας. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής έχει έναν πνευματικό κύλινδρο που διαθέτει ενσωματωμένο έλεγχο ροής για να εξασφαλίζει ομαλή σύσφιξη σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Το έμβολο μαγνητικού δακτυλίου του επιτρέπει την ακριβή ανίχνευση θέσης του εμβόλου, εξασφαλίζοντας έτσι ακριβή σύσφιξη. Η βάση με φλάντζα του πνευματικού σφιγκτήρα εναλλαγής Destaco διαθέτει δύο ζεύγη οπών και βιδών στερέωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στερέωση του σφιγκτήρα σε επίπεδη επιφάνεια/πάγκο εργασίας. Σε περιπτώσεις όπου ο σφιγκτήρας πρέπει να αφαιρεθεί ή να μετατοπιστεί, μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα απλά ξεβιδώνοντας τις βίδες του χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 807 διατίθενται επίσης σε παραλλαγές βραχίονα σύσφιξης στυλ U Raptor Supplies.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας δράσης συγκράτησης Destaco 807-S-RC είναι κατάλληλος για ελαφριά λειτουργία πνευματικής σύσφιξης σε εφαρμογές συγκόλλησης και συναρμολόγησης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ενεργοποίησης συγκράτησης Destaco 807-S-RC διαθέτει πνευματικό κύλινδρο που διαθέτει ενσωματωμένο έλεγχο ροής για να εξασφαλίζει ομαλή σύσφιξη σε όλη τη λειτουργία.
- Διαθέτει σταθερή ράβδο σύσφιξης που έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την ολίσθηση ή τη μετακίνηση του τεμαχίου στη μέση της λειτουργίας. Αυτή η ράβδος σύσφιξης συμπαγούς στυλ χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα συγκρατητήρα μπουλονιού για να εξασφαλίσει ασφαλή σύσφιξη του τεμαχίου εργασίας.
- Η βάση με φλάντζα του πνευματικού σφιγκτήρα δράσης συγκράτησης Destaco διαθέτει δύο ζεύγη οπών και βιδών στερέωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στερέωση του σφιγκτήρα σε επίπεδη επιφάνεια/πάγκο εργασίας.
- Έρχεται με ένα πιστόνι μαγνητικού δακτυλίου που επιτρέπει την ακριβή ανίχνευση της θέσης του εμβόλου για ακριβή σύσφιξη.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Μπουλόνια συγκράτησης Destaco: Χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση σπασμένων / φθαρμένων συγκρατητηρίων σε πνευματικούς σφιγκτήρες ενεργοποίησης συγκράτησης Destaco 807-S-RC.
- Destaco 807-S-LC: Αυτά τα ανταλλακτικά συγκροτήματα σφιγκτήρα χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση κατεστραμμένου συγκροτήματος σφιγκτήρα στον πνευματικό σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 807-S-RC.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Αυτός ο σφιγκτήρας 807-S-RC είναι συμβατός με καλώδια επέκτασης ταχείας αποσύνδεσης (2mm και 5mm) (CABL-010 & CABL-013, αντίστοιχα) για να παρέχει ευέλικτες ρυθμίσεις μήκους και ύψους. Είναι σχεδιασμένα για περιοχές όπου απαιτούνται πολλαπλά σημεία σύσφιξης.
- Αυτός ο ανταλλακτικός σφιγκτήρας φιλοξενεί αισθητήρες είτε στρογγυλούς (810169) είτε με υποδοχή T (8EA-109-1).
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ενεργοποίησης συγκράτησης Destaco 807-S-RC κατασκευάζεται σύμφωνα με τα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας δράσης συγκράτησης Destaco 807-S-RC διαθέτει δύο ζεύγη οπών στερέωσης στη βάση και μπορεί να εγκατασταθεί σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας. Σε περιπτώσεις όπου ο σφιγκτήρας πρέπει να αφαιρεθεί ή να μετατοπιστεί, μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα απλά ξεβιδώνοντας τις βίδες του χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Η μάρκα προσφέρει πνευματικούς σφιγκτήρες εναλλαγής συγκράτησης σε άλλα στυλ;
Α. Ναι, εκτός από το Destaco 807-S-RC, πνευματικό σφιγκτήρα σταθερής ράβδου, η μάρκα προσφέρει επίσης πνευματικούς σφιγκτήρες τύπου U bar (Πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 807-U).
Ε. Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco είναι σφιγκτήρες που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα και χρησιμοποιούνται για διάφορες εφαρμογές, όπως συσκευές συγκόλλησης, επεξεργασίας ξύλου, τάνυσης και για εργασίες συναρμολόγησης και δοκιμών.
Ε. Πώς λειτουργούν οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες δράσης συγκράτησης, όπως ο σφιγκτήρας Destaco 807-S-RC, διαθέτουν πνευματικό κύλινδρο με διαμόρφωση τύπου εμβόλου, μια γραμμή παροχής αέρα τροφοδοτείται στον κύλινδρο σφιγκτήρα μέσω μιας θύρας εισόδου. Η λειτουργία σύσφιξης χωρίς χέρια επιτυγχάνεται με τη ρύθμιση της παροχής αέρα εισόδου.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας κατασκευής.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες χάλυβα από το Destaco είναι επιχρυσωμένοι για αντοχή και ελαχιστοποίηση της φθοράς σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες, είναι επίσης διαθέσιμοι σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα.
Ε. Η μάρκα προσφέρει πνευματικό σφιγκτήρα συγκράτησης σε άλλες διαμορφώσεις;
Α. Ναι, οι χρήστες μπορούν επίσης να επιλέξουν από μια μεγάλη ποικιλία ελαφρών και μεσαίων ειδών πνευματικοί σφιγκτήρες που διατίθενται σε μια σειρά από διαμορφώσεις, στυλ και κατασκευές (αλουμίνιο / χάλυβας).