Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 807-U χρησιμοποιεί κυλίνδρους που ενεργοποιούνται με αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης και τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας στη θέση τους. Είναι κατάλληλο για γρήγορη σύσφιξη σε επαναλαμβανόμενες εργασίες παραγωγής. Αυτός ο φορητός πνευματικός σφιγκτήρας επιτρέπει την οικονομική χρήση σε βραχυχρόνιες εργασίες με προσωρινή στερέωση. Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 807-U είναι μια πνευματική έκδοση των χειροκίνητων σφιγκτήρων Series 207-U. Ενεργοποιείται από πνευματικούς κυλίνδρους διπλής ενέργειας με μέγιστη πίεση σύσφιξης 145 psig. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco είναι εξοπλισμένος με έναν μη περιστρεφόμενο κύλινδρο που μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί με σκληρό σωλήνα σε εξαρτήματα και είναι ενσωματωμένος με μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ακριβή ανίχνευση θέσης. Είναι εντελώς αυτόνομο και απαιτεί μόνο μια πηγή πίεσης για την ασφάλεια του χρήστη. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης είναι έτοιμος αισθητήρας τόσο για στρογγυλούς αισθητήρες όσο και για αισθητήρες τύπου T-slot και διαθέτει ενσωματωμένο περιορισμό ροής για να εξαλείψει την ανάγκη για εξωτερικούς ελέγχους ροής. Διαθέτει κλειστό σχέδιο για συγκόλληση spot & MIG σε βρώμικα περιβάλλοντα εργασίας. Είναι εξοπλισμένο με συγκράτηση μπουλονιού για χειρισμό φορτίων έως 375 lb και μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 194 βαθμούς F.
Εάν θέλετε να παραγγείλετε παραλλαγές παρόμοιων σφιγκτήρων υψηλής θερμοκρασίας, απλώς προσθέστε -HT στον αριθμό μοντέλου. (παράδειγμα: 807-U-HT).
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 807-U προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως λαβή, σύσφιξη, έλεγχος συστήματος, στερέωση, δοκιμή, συγκόλληση, μηχανική κατεργασία CNC και εντοπισμός στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 807-U διαθέτει μοχλό για την άσκηση πνευματικής πίεσης στην κεφαλή σύσφιξης.
- Έρχεται με ενσωματωμένα χειριστήρια ροής για απεριόριστη ροή αέρα και ομαλή λειτουργία.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης είναι εξοπλισμένος με ένα έμβολο μαγνητικού δακτυλίου που επιτρέπει την ακριβή ανίχνευση θέσης.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 807-U είναι ενσωματωμένος με έναν βραχίονα σφιγκτήρα U-bar για την προσάρτηση των προεκτάσεων του βραχίονα.
- Είναι έτοιμος αισθητήρας για να φιλοξενήσει αισθητήρες στρογγυλής ή θυρίδας T.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ανταλλακτικό συγκρότημα κυλίνδρων Destaco 807CYL: Έχει σχεδιαστεί για να αντικαθιστά ελαττωματικούς κυλίνδρους σε περίπτωση που ο παλιός φθαρεί ή είναι ελαττωματικός.
- Destaco 507107: Αυτή η ροδέλα με φλάντζα χρησιμοποιείται με πνευματικό σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 807-U για τη διατήρηση επαρκούς φορτίου για τη σύσφιξη των παρεμβυσμάτων και των μπουλονιών μιας φλάντζας κατά τη σύσφιξη. Η ροδέλα με φλάντζα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα για να παρέχει δομική ακαμψία και να αντιστέκεται στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 807-U συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 807 διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Διατίθενται πνευματικοί σφιγκτήρες υψηλής θερμοκρασίας Raptor Supplies?
A. Ναι, πουλάμε επίσης πνευματικούς σφιγκτήρες υψηλής θερμοκρασίας. Απλώς προσθέστε -HT στον αριθμό μοντέλου (στη διεύθυνση URL) κατά την περιήγηση στον κατάλογό μας Πνευματικοί σφιγκτήρες Destaco. Παράδειγμα: 807-U-HT είναι η παραλλαγή υψηλής θερμοκρασίας του Destaco 807-U πνευματικός σφιγκτήρας.
Ε. Τι είναι οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής έχουν τον ίδιο βασικό σχεδιασμό και λειτουργία με τους σφιγκτήρες χειροκίνητης εναλλαγής συγκράτησης ή ευθείας γραμμής, αλλά λειτουργούν πνευματικά. Είναι εντελώς αυτόνομα και απαιτούν μόνο σύνδεση με πηγή πίεσης.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.
Ε. Πόση πίεση μπορεί να ασκήσει ένας σφιγκτήρας εναλλαγής;
A. Οι σφιγκτήρες εναλλαγής συγκράτησης της Destaco εφαρμόζουν προς τα κάτω δύναμη σύσφιξης αυξάνοντας το φορτίο που εφαρμόζεται μέσω μηχανισμών εναλλαγής. Μπορείτε να δείτε τη δύναμη σύσφιξης στην ίδια τη συσκευασία, η οποία καθορίζεται στο Newton (N). Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες με το μέγεθος του σφιγκτήρα εναλλαγής για να υπολογίσετε τον βαθμό πίεσης που θα πρέπει να ασκήσει το εργαλείο σε ένα κομμάτι ξύλου. Όσο μεγαλύτερο είναι το κομμάτι ξύλου, τόσο μεγαλύτερη είναι η πίεση που απαιτείται.