BALDOR MOTOR Κινητήρες Farm Duty, Μονοφασικός, Στεγνωτήρας/Αξονικός ανεμιστήρας πτερυγίων


Φίλτρα
Βάση: RG , Τάξη: ΣΤΟΚ , Τύπος περιβλήματος: ΤΕΟΟ , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Μέγεθος πλαισίου: 145ΤΖ , Ενισχυτές πλήρους φορτίου: 12.5-18.5 , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: F , Τοποθέτηση: F1 , Τύπος τοποθέτησης: C-Face, τοποθετημένο στο πόδι , Αριθμός Πολωνών: 02 , Συνολικό μήκος: 15.62 " , Εκτίμηση: 60 Hz , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.00 , Διάμετρος άξονα: 7/8 "" , Θερμική προστασία: Θερμοστάτης , Βάρος: 61 lb
ΣτυλΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
UCLE3145
---1 π.Χ.----€3,202.31
A
UCLE153
1.5-312.511.5 LB-FΤ195AB34503532LC€3,126.58
B
UCL3145
3-4.514.3-20-191AA34503540LC€3,024.42
B
UCL345
3-4.522-186AF34503634L€3,149.50
A
UCLE570
5-720.5-27.737.3 LB-FΤ1-D34503646LC€3,898.10
B
UCL570
5-73533 LB-FΤ182C34503646L€3,721.94
B
UCL710
7.5-1031-42-193B34503646LC€3,991.45
A
UCLE7510
7.5-103841.5 LB-FΤ195D34503646LC€1,914.82
B
UCL7510
7.5-10.5 AIR OV37-4636 LB-FΤ182B34503729L€5,051.87
B
UCL1015
10-1544-55-189A34503744LC€6,473.35
A
UCLE1015
10-1546-6196 LB-FΤ1-F35003750LC€6,531.50

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;