Μοτέρ BALDOR MOTOR UCLE3145 Grain Dryer Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hp, 1 Phase, TEAO, 145TZ Frame | AJ6YCE

BALDOR MOTOR Μοτέρ UCLE3145 Grain Dryer, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hp, 1 Phase, TEAO, 145TZ Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YCE Μοντέλο: UCLE3145

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,202.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Αποδοτικότητα82.5%
Τύπος περιβλήματοςΤΕΟΟ
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Frame Size145ΤΖ
Πλήρες φορτίο12.5-18.5
HP4-1 / 2 hp / 3 hp
Μονωτική κατηγορίαF
Τοποθέτηση ΤύποςC-Face, τοποθετημένο στο πόδι
Συνολικό μήκος15.62 "
Φάση1 π.Χ.
Βαθμολογία60 Hz
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.7/8 ""
Θερμική προστασίαΘερμοστάτης
Τάση230 V
Βάρος61 lb

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.45
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • σύγχρονες σ.α.λ.: 3600 σ.α.λ.
    • βολτ @ συχνότητα: 230 V @ 60 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΧαρακτηριστικάΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR UCL1015 Grain Dryer Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 hp, 1 Phase, OPAO, 215Z Frame | AJ6YBW UCL101510-1544-55-189A34503744LC€6,473.35
Μοτέρ BALDOR MOTOR UCL3145 Grain Dryer Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hp, 1 Phase, OPAO, 145TZ Frame | AJ6YBX UCL31453-4.514.3-20-191AA34503540LC€3,024.42
Μοτέρ BALDOR MOTOR UCL345 Grain Dryer Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hp, 1 Phase, OPAO, 182Z Frame | AJ6YBY UCL3453-4.522-186AF34503634L€3,149.50
BALDOR MOTOR UCL570 Grain Dryer Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5/7.5 hp, 1 Phase, OPAO, 182TZ Frame | AJ6YBZ UCL5705-73533 LB-FΤ182C34503646L€3,721.94
BALDOR MOTOR UCL710 Grain Dryer Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10 hp, 1 Phase, OPAO, 182TZ Frame | AJ6YCA UCL7107.5-1031-42-193B34503646LC€3,991.45
Μοτέρ BALDOR MOTOR UCL7510 Grain Dryer Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10.5 hp, 1 Phase, OPAO, 215Z Frame | AJ6YCB UCL75107.5-10.5 AIR OV37-4636 LB-FΤ182B34503729L€5,051.87
Μοτέρ BALDOR MOTOR UCLE1015 Grain Dryer Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 hp, 1 Phase, TEAO, 215Z Frame | AJ6YCC UCLE101510-1546-6196 LB-FΤ1-F35003750LC€6,531.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ UCLE3145 Grain Dryer, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hp, 1 Phase, TEAO, 145TZ Frame
€3,202.31 /μονάδα