BALDOR MOTOR UCL570 Grain Dryer Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5/7.5 hp, 1 Phase, OPAO, 182TZ Frame | AJ6YBZ

BALDOR MOTOR Μοτέρ UCL570 Grain Dryer, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5/7.5 hp, 1 Phase, OPAO, 182TZ Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YBZ Μοντέλο: UCL570

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,721.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Ενισχυτές35
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή33 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΟΠΑΟ
κορνίζα182ΤΖ
Ροπή πλήρους φορτίου10.5 LB-FΤ
HP5-7
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος2 # 10 A PH, 2 # 16 B PH 30 'μήκος Y
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο17.7 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή5-7
Φάση1
Συντελεστής ισχύος82
ΑναθεώρησηC
RPM3450
Χαρακτηριστικά3646L
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.95
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 26 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1279L
    • Ροπή Pull-Up: 25 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 195 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΧαρακτηριστικάΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR UCL1015 Grain Dryer Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 hp, 1 Phase, OPAO, 215Z Frame | AJ6YBW UCL101510-1544-55-189A34503744LC€6,473.35
Μοτέρ BALDOR MOTOR UCL3145 Grain Dryer Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hp, 1 Phase, OPAO, 145TZ Frame | AJ6YBX UCL31453-4.514.3-20-191AA34503540LC€3,024.42
Μοτέρ BALDOR MOTOR UCL345 Grain Dryer Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hp, 1 Phase, OPAO, 182Z Frame | AJ6YBY UCL3453-4.522-186AF34503634L€3,149.50
BALDOR MOTOR UCL710 Grain Dryer Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10 hp, 1 Phase, OPAO, 182TZ Frame | AJ6YCA UCL7107.5-1031-42-193B34503646LC€3,991.45
Μοτέρ BALDOR MOTOR UCL7510 Grain Dryer Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10.5 hp, 1 Phase, OPAO, 215Z Frame | AJ6YCB UCL75107.5-10.5 AIR OV37-4636 LB-FΤ182B34503729L€5,051.87
Μοτέρ BALDOR MOTOR UCLE1015 Grain Dryer Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 hp, 1 Phase, TEAO, 215Z Frame | AJ6YCC UCLE101510-1546-6196 LB-FΤ1-F35003750LC€6,531.50
Μοτέρ BALDOR MOTOR UCLE153 Grain Dryer Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5/3 hp, 1 Phase, TEAO, 145TZ Frame | AJ6YCD UCLE1531.5-312.511.5 LB-FΤ195AB34503532LC€3,126.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ UCL570 Grain Dryer, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5/7.5 hp, 1 Phase, OPAO, 182TZ Frame
€3,721.94 /μονάδα