Μοτέρ BALDOR MOTOR UCLE7510 Grain Dryer Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10 hp, 1 Phase, TEAO, 182TZ Frame | AJ6YCG

BALDOR MOTOR Μοτέρ UCLE7510 Grain Dryer, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10 hp, 1 Phase, TEAO, 182TZ Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6YCG Μοντέλο: UCLE7510

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,914.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Ενισχυτές38
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή41.5 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα182ΤΖ
Ροπή πλήρους φορτίου15.2 LB-FΤ
HP7.5-10
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος2 # 10 A PH 30 'μήκος, 3 # 16 B PH Y
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο6.2 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή7.5-10
Φάση1
Συντελεστής ισχύος95
ΑναθεώρησηD
RPM3450
Χαρακτηριστικά3646LC
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.75
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 4.5 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1279L
    • Ροπή Pull-Up: 4 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 213 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΧαρακτηριστικάΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR UCL1015 Grain Dryer Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 hp, 1 Phase, OPAO, 215Z Frame | AJ6YBW UCL101510-1544-55-189A34503744LC€6,473.35
Μοτέρ BALDOR MOTOR UCL3145 Grain Dryer Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hp, 1 Phase, OPAO, 145TZ Frame | AJ6YBX UCL31453-4.514.3-20-191AA34503540LC€3,024.42
Μοτέρ BALDOR MOTOR UCL345 Grain Dryer Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hp, 1 Phase, OPAO, 182Z Frame | AJ6YBY UCL3453-4.522-186AF34503634L€3,149.50
BALDOR MOTOR UCL570 Grain Dryer Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5/7.5 hp, 1 Phase, OPAO, 182TZ Frame | AJ6YBZ UCL5705-73533 LB-FΤ182C34503646L€3,721.94
BALDOR MOTOR UCL710 Grain Dryer Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10 hp, 1 Phase, OPAO, 182TZ Frame | AJ6YCA UCL7107.5-1031-42-193B34503646LC€3,991.45
Μοτέρ BALDOR MOTOR UCL7510 Grain Dryer Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10.5 hp, 1 Phase, OPAO, 215Z Frame | AJ6YCB UCL75107.5-10.5 AIR OV37-4636 LB-FΤ182B34503729L€5,051.87
Μοτέρ BALDOR MOTOR UCLE1015 Grain Dryer Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 hp, 1 Phase, TEAO, 215Z Frame | AJ6YCC UCLE101510-1546-6196 LB-FΤ1-F35003750LC€6,531.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ UCLE7510 Grain Dryer, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10 hp, 1 Phase, TEAO, 182TZ Frame
€1,914.82 /μονάδα