Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 807-UE, γνωστός και ως σφιγκτήρας εναλλαγής ή πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής, είναι ιδανικός για γρήγορη σύσφιξη στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Χρησιμοποιεί κυλίνδρους που ενεργοποιούνται με αέρα διπλής ενέργειας για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης έως και 145 psig και είναι σχεδιασμένος να στερεώνει και να συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας μαζί. Αυτός ο φορητός πνευματικός σφιγκτήρας επιτρέπει την οικονομική χρήση σε εργασίες μικρής διάρκειας με προσωρινή στερέωση. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco είναι εξοπλισμένος με έναν μη περιστρεφόμενο κύλινδρο που μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί με σκληρό σωλήνα σε εξαρτήματα και είναι ενσωματωμένος με μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ακριβή ανίχνευση θέσης. Αυτή η μονάδα είναι εντελώς αυτόνομη και απαιτεί μόνο μια πηγή πίεσης για ασφάλεια. Διαθέτει επίσης κλειστό σχέδιο για συγκόλληση spot & MIG σε βρώμικα περιβάλλοντα εργασίας. Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 807-UE είναι έτοιμος αισθητήρας τόσο για στρογγυλούς αισθητήρες όσο και για αισθητήρες τύπου T-slot και διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα περιορισμού ροής για να εξαλείψει την ανάγκη για εξωτερικούς ελέγχους ροής. Ο σφιγκτήρας έρχεται επίσης ενσωματωμένος με ένα συγκρατητήρα μπουλονιού για χειρισμό φορτίων έως 375 λίβρες και μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -10 έως 90 βαθμούς Κελσίου.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 807-UE χρησιμοποιείται στον αυτοματισμό, την αεροδιαστημική, τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας και την αυτοκινητοβιομηχανία για στερέωση, δοκιμές και εφαρμογές συγκόλλησης ελαφρού τύπου.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 807-UE είναι αισθητήρας έτοιμος για στρογγυλούς κυλίνδρους τύπου slot T, για τοποθέτηση χαμηλού προφίλ και εύκολη τοποθέτηση.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης διαθέτει λειτουργία ασφαλείας Toggle Lock Plus για να διατηρεί τον σφιγκτήρα μηχανικά κλειδωμένο, ακόμη και υπό πλήρη απώλεια πίεσης αέρα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με ένα ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου ροής για την εξάλειψη των εξωτερικών ελέγχων ροής και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 807-UE είναι ενσωματωμένος με μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ανίχνευση θέσης.
- Είναι ικανό να λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 194 βαθμούς Φαρενάιτ.
- Αυτός ο σφιγκτήρας περιλαμβάνει ροδέλες με φλάντζα για την προστασία των επιφανειών των αρμών από ζημιές.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 807-UE μπορεί να χειριστεί φορτία έως και 500 λίβρες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 802450-32-1-00: Αυτά τα ελαφριά ανταλλακτικά στεγανοποιητικά κιτ είναι σχεδιασμένα για χρήση με πνευματικούς σφιγκτήρες συγκράτησης της μάρκας.
- Destaco 8EA-109-1: Αυτοί οι διακόπτες καλαμιού με υποδοχή T με καλώδια γρήγορης αποσύνδεσης είναι εξοπλισμένοι με LED για εύκολη ρύθμιση και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ -14 και 140 βαθμούς Φαρενάιτ.
- Destaco 810169: Αυτά τα κορδόνια επέκτασης και τα παξιμάδια ζεύξης έχουν σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε κυλίνδρους με στρογγυλές αυλακώσεις 4 mm. Λειτουργούν από τον μαγνητικό δακτύλιο που είναι στερεωμένος στον κύλινδρο του σφιγκτήρα. Διαθέτουν LED για εγκατάσταση χωρίς προβλήματα και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -10 έως 90 βαθμούς Κελσίου.
- Destaco 2007208-M: Αυτοί οι άξονες νεοπρενίου με επίπεδη άκρη περιλαμβάνουν παξιμάδια μαρμελάδας για λύσεις αυτοματισμού υψηλής απόδοσης, εργασίας και περιορισμού.
- Destaco 507107: Αυτές οι ροδέλες με φλάντζα επιτρέπουν την προστασία των επιφανειών των αρμών από ζημιές και παρέχουν ασφαλή σύνδεση έναντι κραδασμών.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 807-UE είναι εγκεκριμένος κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για παροχή υπηρεσιών σύσφιξης υψηλής ποιότητας.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 807-UE διαθέτει οπές με σπείρωμα στην φλάντζα βάσης για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση του σφιγκτήρα σε λεία επιφάνεια.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Ποια είναι η λειτουργία ενός πνευματικού κυλίνδρου;
Α. Οι πνευματικοί κύλινδροι Destaco είναι μηχανικές συσκευές που χρησιμοποιούν συμπιεσμένο αέριο για τη δημιουργία δύναμης σε παλινδρομική γραμμική κίνηση.
Ε. Τι είναι οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής έχουν τον ίδιο βασικό σχεδιασμό και λειτουργία με τους σφιγκτήρες χειροκίνητης εναλλαγής συγκράτησης ή ευθείας γραμμής, αλλά λειτουργούν πνευματικά. Είναι εντελώς αυτόνομα και απαιτούν μόνο σύνδεση με πηγή πίεσης.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.