Ο πνευματικός σφιγκτήρας ενεργοποίησης συγκράτησης Destaco 807-S έχει σχεδιαστεί για τη συγκράτηση / σύσφιξη των τεμαχίων εργασίας στη θέση τους. Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco είναι μια ιδανική επιλογή για εργασίες συναρμολόγησης και συγκόλλησης για ελαφριά σύσφιξη σε εφαρμογές μεταλλουργίας και ξυλουργικής. Το έμβολο μαγνητικού δακτυλίου του επιτρέπει την ακριβή ανίχνευση θέσης του εμβόλου, εξασφαλίζοντας έτσι ακριβή σύσφιξη. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής έχει έναν πνευματικό κύλινδρο που διαθέτει ενσωματωμένο έλεγχο ροής για να εξασφαλίζει ομαλή σύσφιξη σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Διαθέτει μια ράβδο σύσφιξης συμπαγούς στυλ που έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την ολίσθηση ή τη μετακίνηση του τεμαχίου στη μέση της λειτουργίας. Η βάση του με φλάντζα διαθέτει δύο ζεύγη οπών στερέωσης και βίδες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στερέωση του σφιγκτήρα σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας. Σε περιπτώσεις όπου ο σφιγκτήρας πρέπει να αφαιρεθεί ή να μετακινηθεί, μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα ξεβιδώνοντας 4 βίδες χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 807 διατίθενται επίσης σε παραλλαγές βραχίονα σύσφιξης στυλ U Raptor Supplies.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας δράσης συγκράτησης Destaco 807-S είναι κατάλληλος για ελαφριά πνευματική σύσφιξη σε εφαρμογές συγκόλλησης και συναρμολόγησης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας δράσης συγκράτησης Destaco 807-S διαθέτει έναν πνευματικό κύλινδρο που διαθέτει ενσωματωμένο έλεγχο ροής για τη διασφάλιση ομαλής σύσφιξης καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Διαθέτει μια ράβδο σύσφιξης συμπαγούς στυλ που έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την ολίσθηση ή τη μετακίνηση του τεμαχίου στη μέση της λειτουργίας.
- Η βάση με φλάντζα του πνευματικού σφιγκτήρα δράσης συγκράτησης Destaco διαθέτει δύο ζεύγη οπών και βιδών στερέωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στερέωση του σφιγκτήρα σε επίπεδη επιφάνεια/πάγκο εργασίας.
- Έρχεται με ένα πιστόνι μαγνητικού δακτυλίου που επιτρέπει την ακριβή ανίχνευση της θέσης του εμβόλου για ακριβή σύσφιξη.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Το μπουλόνι συγκράτησης Destaco 207105 χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση σπασμένων / φθαρμένων συγκράτησης στους πνευματικούς σφιγκτήρες ενεργοποίησης συγκράτησης Destaco 807-S.
- Το κιτ ανταλλακτικής στεγανοποίησης Destaco 802450-32-1-00 χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση φθαρμένου / κατεστραμμένου στυπιοθλίπτη στον πνευματικό κύλινδρο του πνευματικού σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 807-S.
- Το καλώδιο επέκτασης ταχείας αποσύνδεσης Destaco CABL-010 χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στον αισθητήρα του σφιγκτήρα.
- Ο στρογγυλός διακόπτης καλαμιού Destaco 810169 είναι ένας αισθητήρας που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της θέσης του εμβόλου του σφιγκτήρα.
- Ο διακόπτης καλαμιού με υποδοχή T Destaco 8EA-109-1 είναι ένας αισθητήρας που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της θέσης του εμβόλου του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ενεργοποίησης συγκράτησης Destaco 807-S κατασκευάζεται σύμφωνα με τα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ενεργοποίησης συγκράτησης Destaco 807-S διαθέτει δύο ζεύγη οπών στερέωσης στη βάση και μπορεί να εγκατασταθεί σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας. Σε περιπτώσεις όπου ο σφιγκτήρας πρέπει να αφαιρεθεί ή να μετακινηθεί, μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα ξεβιδώνοντας 4 βίδες χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Η μάρκα προσφέρει πνευματικούς σφιγκτήρες εναλλαγής συγκράτησης σε άλλα στυλ;
Α. Ναι, εκτός από το Destaco 807-S, πνευματικό σφιγκτήρα σταθερής ράβδου, η μάρκα προσφέρει επίσης πνευματικούς σφιγκτήρες τύπου U bar (Πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 807-U).
Ε. Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες συγκράτησης της Destaco είναι σφιγκτήρες που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα και χρησιμοποιούνται για διάφορες εφαρμογές, όπως συγκόλληση, ξυλουργική, συσκευές τάνυσης και για εργασίες συναρμολόγησης και δοκιμών.
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες εναλλαγής κάθετου κράτησης;
Α. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες δράσης συγκράτησης, όπως ο σφιγκτήρας Destaco 807-S, διαθέτουν πνευματικό κύλινδρο με διαμόρφωση τύπου εμβόλου, μια γραμμή παροχής αέρα τροφοδοτείται στον κύλινδρο σφιγκτήρα μέσω μιας θύρας εισόδου. Η λειτουργία σύσφιξης χωρίς χέρια επιτυγχάνεται με τη ρύθμιση της παροχής αέρα εισόδου.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες χάλυβα από το Destaco είναι επιχρυσωμένοι για αντοχή και ελαχιστοποίηση της φθοράς σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες, είναι επίσης διαθέσιμοι σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα.
Ε. Η μάρκα προσφέρει πνευματικό σφιγκτήρα συγκράτησης σε άλλες διαμορφώσεις;
Α. Ναι, οι χρήστες μπορούν επίσης να επιλέξουν από μια μεγάλη ποικιλία ελαφρών και μεσαίων ειδών πνευματικοί σφιγκτήρες που διατίθενται σε μια σειρά από διαμορφώσεις, στυλ και κατασκευές (αλουμίνιο / χάλυβας).