Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GREENFIELD TAP 342738 7 / 8-14nf 1004 4fl H4 Tpb Βρύση με το χέρι | AA7ABW 15J790

GREENFIELD THREADING 342738 7 / 8-14nf 1004 4fl H4 Tpb Πατήστε το χέρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7ABW Μοντέλο: 342738Cross Ref: 15J790

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€438.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ βρύσης με το χέρι
Τύπος διάστασηςΚλασματικός
φινίρισμαΦωτεινό
Φλάστες4
Αριθμός λίστας303
ΥλικόHSS
Αριθμός φλαούτων4
Αριθμός κομματιών3
Συνολικό μήκος4 11 / 16 "
Πίσσα14
Όρια διαμέτρου βήματοςH4
Σανκ Ντία.0.697 "
Μέγεθος7 / 8 "
Πατήστε ΣτυλΓενικού σκοπού
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2 7 / 32 "
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΚάτω, Βύσμα, Κωνικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8207406000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤύπος διάστασηςΦλάστεςνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΤιμή
GREENFIELD TAP 341573 2-56nc 1004 3fl H2 Tpb Βρύση με το χέρι | AA7AAC 15J750 341573#2Βίδα μηχανής37 / 16 "UNC31.75 "56€77.19
GREENFIELD TAP 341599 3-48nc 1004 3fl H2 Tpb Βρύση χειρός | AA7AAD 15J751 341599#3Βίδα μηχανής31 / 2 "UNC31 13 / 16 "48€64.55
GREENFIELD TAP 341607 3-56nf 1004 3fl H2 Tpb Βρύση με το χέρι | AA7AAE 15J752 341607#3Βίδα μηχανής31 / 2 "UNF31 13 / 16 "56€74.85
GREENFIELD TAP 341623 4-40nc 1004 3fl H2 Tpb Βρύση με το χέρι | AA7AAF 15J753 341623#4Βίδα μηχανής39 / 16 "UNC31.875 "40€54.47
GREENFIELD TAP 341649 4-48nf 1004 3fl H2 Tpb Βρύση με το χέρι | AA7AAG 15J754 341649#4Βίδα μηχανής39 / 16 "UNF31.875 "48€56.70
GREENFIELD TAP 341664 5-40nc 1004 3fl H2 Tpb Βρύση με το χέρι | AA7AAH 15J755 341664#5Βίδα μηχανής35 / 8 "UNC31 15 / 16 "40€53.43
GREENFIELD TAP 341672 5-44nf 1004 3fl H2 Tpb Βρύση με το χέρι | AA7AAJ 15J756 341672#5Βίδα μηχανής35 / 8 "UNF31 15 / 16 "44€60.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GREENFIELD THREADING 342738 7 / 8-14nf 1004 4fl H4 Tpb Πατήστε το χέρι
€438.49 /μονάδα