Πνευματικοί σφιγκτήρες χρησιμοποιήστε κυλίνδρους που ενεργοποιούνται με αέρα για να εφαρμόσετε πίεση σύσφιξης και συγκρατήστε τα τεμάχια εργασίας που απαιτούν επαναλαμβανόμενη σύσφιξη. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής Destaco είναι κατάλληλοι για εργασίες συναρμολόγησης, συγκόλλησης και σύσφιξης ελαφρού τύπου σε εφαρμογές μεταλλουργίας και ξυλουργικής. Σειρά Destaco 807 Οι πνευματικοί σφιγκτήρες συγκράτησης είναι πνευματικές εκδόσεις των χειροκίνητων σφιγκτήρων της σειράς 207. Είναι έτοιμοι για αισθητήρες τόσο για στρογγυλούς αισθητήρες όσο και για αισθητήρες τύπου slot T και διαθέτουν ενσωματωμένο περιορισμό ροής για την εξάλειψη των απαιτήσεων εξωτερικού ελέγχου ροής. Το Destaco 807-U-HT είναι εξοπλισμένο με μια ράβδο U για την τοποθέτηση ενός άξονα για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας. Ενεργοποιείται από πνευματικό κύλινδρο διπλής ενέργειας που διαθέτει έμβολο μαγνητικού δακτυλίου για ομαλή λειτουργία και ανίχνευση θέσης. Ο πνευματικός κύλινδρος καταναλώνει 0.015 κυβικά πόδια αέρα μέσω μιας θύρας NPT 1/8 και μπορεί να χειριστεί μέγιστη πίεση 10 bar. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας μπορεί να αντέξει τις υψηλές θερμοκρασίες και παρέχει μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 375 λίβρες. Είναι εντελώς αυτόνομος και απαιτεί μόνο μια πηγή πίεσης για την ασφάλεια του χρήστη. Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει οπές στερέωσης με σπείρωμα στη βάση του για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε οριζόντιες επιφάνειες. Raptor Supplies προσφέρετε αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές που έχουν κανονικές θερμοκρασίες λειτουργίας και μια συμπαγή ράβδο σύσφιξης για χρήση σε εργασίες που απαιτούν σύσφιξη σε προκαθορισμένη θέση.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 807-U-HT είναι προσαρμόσιμος σε εφαρμογές, όπως λαβή, σύσφιξη, έλεγχος συστήματος, στερέωση, δοκιμή, συγκόλληση και εργασίες συναρμολόγησης σε βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 807-U-HT είναι εξοπλισμένος με μια ράβδο σύσφιξης U για τη σύνδεση των προεκτάσεων του βραχίονα ή του άξονα.
- Ο σφιγκτήρας έχει μήκος ράβδου 2.51 ίντσες και είναι 1.38 ίντσες πάνω από τη βάση σύσφιξης.
- Αυτός ο σφιγκτήρας λειτουργεί χρησιμοποιώντας ένα μοχλό για την εφαρμογή πνευματικής πίεσης σε έναν πνευματικό κύλινδρο και στη συνέχεια για την κίνηση του βραχίονα σύσφιξης.
- Ο πνευματικός κύλινδρος διαθέτει ενσωματωμένο έλεγχο ροής για απεριόριστη ροή αέρα, ομαλή λειτουργία & αποτρέποντας την απαίτηση εξωτερικών ελέγχων ροής και ένα έμβολο μαγνητικού δακτυλίου για ακριβή ανίχνευση θέσης.
- Ο σφιγκτήρας μπορεί να φιλοξενήσει στρογγυλούς αισθητήρες (810169) ή με υποδοχή T (8EA-109-1).
- Έρχεται με ροδέλες με φλάντζα για τη σύσφιξη των προσαρτημένων αξόνων σε σταθερή θέση.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να χειριστεί υψηλές θερμοκρασίες και έχει μέγιστη πίεση κυλίνδρου 145 psig.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Συγκρότημα ανταλλακτικού κυλίνδρου Destaco 807CYL: Αυτά τα συγκροτήματα κυλίνδρων έχουν σχεδιαστεί για να αντικαθιστούν ελαττωματικούς ή ελαττωματικούς κυλίνδρους.
- Destaco 507107: Αυτές οι ροδέλες με φλάντζα χρησιμοποιούνται με πνευματικό σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 807-U-HT για το σφίξιμο των αξόνων σε σταθερή θέση.
- Destaco 807-U-LC & 802450-32-1-00: Αυτό το ανταλλακτικό συγκρότημα σφιγκτήρων και κιτ στεγανοποίησης χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση ελαττωματικών συγκροτημάτων σφιγκτήρων ή πνευματικών σφραγίδων στον σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 807-U-HT ακολουθεί τα πρότυπα ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για να διασφαλίσει την περιβαλλοντική υγεία και ασφάλεια και την ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 807-U-HT διαθέτει οπές με σπείρωμα στη βάση του για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του πνευματικού σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 807-U-HT είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον πνευματικό σφιγκτήρα σε παραλλαγές με στυλ βραχίονα συμπαγούς σφιγκτήρα και μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 500 lb (Destaco 807-S-HT). Παρέχουμε επίσης έναν παρόμοιο σφιγκτήρα για λειτουργία σε κανονικές θερμοκρασίες (Destaco 807-U) για μείωση του λειτουργικού κόστους όπου δεν απαιτείται έκδοση του σφιγκτήρα υψηλής θερμοκρασίας.
Ε. Τι είναι οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής έχουν τον ίδιο βασικό σχεδιασμό και λειτουργία με τους σφιγκτήρες χειροκίνητης εναλλαγής συγκράτησης ή ευθείας γραμμής, αλλά λειτουργούν πνευματικά. Είναι εντελώς αυτόνομα και απαιτούν μόνο σύνδεση με πηγή πίεσης.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
A. Ένα γράσο ζεύξης, όπως το Mobil XTC, πρέπει να χρησιμοποιείται όταν αντιμετωπίζετε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι εξαιρετικό για χρήση με πνευματικά στεγανοποιητικά κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Ο όρος "ικανότητα συγκράτησης" ή η δύναμη συγκράτησης υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό, το τεμάχιο εργασίας ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Σε τι διαφέρει η δύναμη σύσφιξης από τη δύναμη / χωρητικότητα συγκράτησης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης ή η δύναμη άσκησης αναφέρεται στην πραγματική δύναμη που ασκεί ο σφιγκτήρας στο τεμάχιο εργασίας για να το συγκρατήσει. Η δύναμη συγκράτησης ή η χωρητικότητα παρέχει ένα μέτρο της ιδανικής αντοχής του σφιγκτήρα που μετριέται κατά τη διαδικασία κατασκευής. Η δύναμη σύσφιξης είναι γενικά μικρότερη από την ικανότητα συγκράτησης, ανάλογα με διάφορους παράγοντες όπως η θέση των ατράκτων στις ράβδους σύσφιξης και η αντίθετη δύναμη που εφαρμόζεται στον σφιγκτήρα.
Ε. Η μάρκα προσφέρει πνευματικό σφιγκτήρα συγκράτησης σε άλλες διαμορφώσεις;
Η A. Destaco προσφέρει επίσης μια μεγάλη γκάμα ελαφρών & μεσαίων καθηκόντων πνευματικοί σφιγκτήρες που διατίθενται σε μια ποικιλία διαμορφώσεων, στυλ και υλικών (αλουμίνιο / χάλυβας).