PETERSEN PRODUCTS Βύσμα σωλήνων 130-0


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Φυσικό λάστιχο , Μέγιστη. Θερμ.: 120 βαθμοί F
ΣτυλΜοντέλοΞεφουσκωμένη διάμετροςΑποπληθωρισμένο μήκοςΜέγιστη. ΔιάμετροςΜέγιστη. ΠίεσηΟνομαστικό μέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
130-0012
0.73 "3.75 "1.30 "17 psi0.75 "έως 1.25"€79.32
B
130-0015
1.1 "5.5 "1.75 "13 psi1.25 "έως 1.5"€56.60
C
130-002-M
1.21 "5.56 "2.10 "17 psi1.25 "έως 2"€66.34
D
130-002
1.77 "2.84 "2.25 "13 psi2"€59.85
E
130-003-M
1.78 "5.57 "3.10 "17 psi2 "έως 3"€71.21
F
130-0025
2.3 "4.5 "2.75 "13 psi2.5 "€66.34
G
130-003
2.64 "5.25 "3.25 "13 psi3"€63.10
H
130-004-M
2.64 "5.18 "4.25 "17 psi3 "έως 4"€85.81
I
130-006-MS
3.5 "9.8 "6.25 "17 psi4 "έως 6"€207.52
J
130-004
3.25 "6.5 "4.25 "13 psi4"€72.83
K
130-006-M
3.28 "9.47 "6.25 "17 psi4 "έως 6"€189.67
L
130-008-ΙΜ
3.95 "23 "8.25 "15 psi4 "έως 8"€537.12
M
130-005
4.5 "7.75 "5.25 "13 psi5"€132.87
N
130-008-MS
5"14 "8.25 "17 psi6 "έως 8"€319.68
O
130-012-MSM
5.5 "25 "12.25 "15 psi6 "έως 12"€809.74
P
130-006
5.25 "9.0 "6.25 "13 psi6"€171.82
Q
130-012-MS
6.75 "16 "12.25 "11 psi8 "έως 12"€749.70
R
130-008
6.75 "10.25 "8.25 "17 psi8"€262.88
S
130-016-MS
7.5 "28 "16.25 "15 psi8 "έως 16"€988.24
T
130-010
8.75 "11.75 "10.25 "17 psi10 "€426.78
U
130-012
10.25 "13.75 "12.25 "17 psi12 "€537.12
V
130-018-MS
10.75 "25 "18.25 "15 psi12 "έως 18"€1,517.25
W
130-024-MS
11 "37 "24.25 "15 psi12 "έως 24"€1,551.33
L
130-024-ΙΜ
11 "37 "24.25 "15 psi12 "έως 24"€1,551.33
W
130-030-MS
14.3 "48 "32 "-15 "έως 32"€3,505.09
X
130-048-MS
19.1 "68 "50 "-24 "έως 48"€5,984.62
W
130-060-MSM
19.1 "88 "60.5 "-24 "έως 60"€11,845.91
X
130-040-MS
19.5 "53.5 "40 "-20 "έως 40"€4,251.55
X
130-072-MS
43 "100 "72.25 "-48 "έως 72"€15,983.86
X
130-096-MS
50 "128 "96.25 "-54 "έως 96"€22,069.09

Βύσμα σωλήνων 130-0

Τα βύσματα σωλήνων της σειράς Petersen Products 130-0 παρέχουν μια προσωρινή ή μόνιμη αεροστεγή σφράγιση σε διάφορους τύπους συστημάτων σωλήνων, όπως δοκιμές διαρροών και εφαρμογές συντήρησης σωλήνων. Είναι κατασκευασμένα από φυσικό καουτσούκ για αντοχή στην τριβή και απόσβεση κραδασμών. Μπορούν να αντέξουν θερμοκρασίες και πιέσεις έως 120 βαθμούς F και 17 psi.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;