A Συναρμολογημένο: Συναρμολογημένο , Τύπος ρουλεμάν: Σφραγισμένη μπάλα , Υλικό λεπίδας: Ατσάλι , Μήκος καλωδίου: 9ft. , Τύπος μονάδας δίσκου: Άμεση , Περιβαλλοντικές Εφαρμογές: Σημεία ψύξης και ψύξη ατόμων , Υλικό φύλαξης: Ατσάλι , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Hz: 60 , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 βαθμοί F , Μέγιστη. Βάθος: 32 " , Κινητήρας HP: 1/4 , Μόνωση κινητήρα: κατηγορίας Β , Τύπος κινητήρα: Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής , Θέση τοποθέτησης: Πτυσσόμενο βάθρο , Στυλ τοποθέτησης: Με βάση το βάθρο , Αριθμός λεπίδων: 3 , Φάση: 1 , Διάμετρος άξονα: 43 / 64 " , Ταχύτητες: 2 , Θερμική προστασία: Αυτόματο , Τάση: 115 , Φινίρισμα προστασίας καλωδίων: Επιχρωμιωμένο
Κινητοί κυκλοφορητές αέρα, πτυσσόμενο βάθρο, Direct Drive
Οι κινητοί κυκλοφορητές αέρα Dayton είναι ιδανικοί για ψύξη χώρων αέρα σε ελαφρούς χώρους παραγωγής, αποθήκες και άλλους ξηρούς και καθαρούς χώρους. Το περίβλημα του ανεμιστήρα τους αποτελείται από 3 έλικες αλουμινίου με λεπίδες και χαλύβδινα προστατευτικά με πολυεστερικό φινίρισμα πούδρας για αντοχή στη διάβρωση, ανθεκτικότητα και αποτροπή εισόδου ανεπιθύμητων αντικειμένων μέσα στους ανεμιστήρες. Είναι ενσωματωμένα με ένα πτυσσόμενο βάθρο σταθερού ύψους για την κυκλοφορία του αέρα στο βέλτιστο ύψος και μια βαριά βάση με πλαστικούς τροχούς για σταθερότητα ενώ μετακινούνται οι ανεμιστήρες από τη μια θέση στην άλλη. Αυτοί οι ανεμιστήρες διαθέτουν μοτέρ κατηγορίας Β με πλήρως κλειστά / ανοιχτά περιβλήματα κινητήρα για να αντέχουν σε θερμοκρασίες έως και 104 βαθμούς F. Διατίθενται με κινητήρες άμεσης κίνησης που συνδέονται απευθείας με τον ανεμιστήρα μέσω αξόνων ή αξόνων για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Επιλεγμένα μοντέλα προσφέρουν ταλάντωση για ψύξη μεγαλύτερης περιοχής. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους κυκλοφορητές αέρα, που διατίθενται σε διάμετρο λεπίδων 24 και 30 ίντσες.