DAYTON 22YK18 Αναδιπλούμενος Κυκλοφορητής Αέρα 30 In | AB7GGC

DAYTON 22YK18 Αναδιπλούμενος κυκλοφορητής αέρα 30 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7GGC Μοντέλο: 22YK18

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€649.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυσσόμενος κυκλοφορητής αέρα
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 10 Ft.710
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.450
Air Velocity (FPM) @ 40 ft200
ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
Blade Dia.30 "
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
Υψηλή CFM7250
CFM χαμηλή4650
CFM / Watt41.4
καλώδιο Μήκος9ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΣημεία ψύξης και ψύξη ατόμων
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος74.25 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος32 "
ΚινητήραςOpen Air-Over
Κινητήρας HP1/4
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1100/900
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΠτυσσόμενο βάθρο
Στυλ συναρμολόγησηςΜε βάση το βάθρο
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps2.00/2.90
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Φάση1
Shaft Dia.43 / 64 "
Επίπεδο ήχου74dBA
Ταχύτητες2
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Τάση115
Watts225/320
Πλάτος33 "
Φινίρισμα Wire GuardΕπιχρωμιωμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.75
Ύψος πλοίου (cm)112.52
Μήκος πλοίου (cm)87.63
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Κινητό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπίπεδο ήχουBlade Dia.Υψηλή CFMWattsΠλάτοςΎψοςΚινητήραςΣτροφές κινητήραΤιμή
DAYTON 22YK15 Αναδιπλούμενος κυκλοφορητής αέρα 24 ιντσών Osc | AB7GFZ 22YK1571.5dBA24 "6360180/28032 "71.75 "Εντελώς κλειστό Air-Over1100/850€653.18
DAYTON 22YK16 Αναδιπλούμενος Κυκλοφορητής Αέρα 24 In | AB7GGA 22YK1672dBA24 "5450240/33532 "71.75 "Open Air-Over1100/850€590.43
DAYTON 22YK17 Αναδιπλούμενος κυκλοφορητής αέρα 30 ιντσών Osc | AB7GGB 22YK1774dBA30 "8130185/27933 "74.25 "Εντελώς κλειστό Air-Over1100/850€781.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 22YK18 Αναδιπλούμενος κυκλοφορητής αέρα 30 ιντσών
€649.01 /μονάδα