DAYTON 22YK17 Αναδιπλούμενος κυκλοφορητής αέρα 30 ιντσών Osc | AB7GGB

DAYTON 22YK17 Αναδιπλούμενος κυκλοφορητής αέρα 30 ιντσών Osc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7GGB Μοντέλο: 22YK17

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€781.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυσσόμενος κυκλοφορητής αέρα
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 10 Ft.745
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.510
Air Velocity (FPM) @ 40 ft200
ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
Blade Dia.30 "
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
Υψηλή CFM8130
CFM χαμηλή7200
CFM / Watt38.7
καλώδιο Μήκος9ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΣημεία ψύξης και ψύξη ατόμων
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος74.25 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος32 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/4
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1100/850
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΠτυσσόμενο βάθρο
Στυλ συναρμολόγησηςΜε βάση το βάθρο
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps1.65/2.80
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΤαλαντεύεται
Φάση1
Shaft Dia.43 / 64 "
Επίπεδο ήχου74dBA
Ταχύτητες2
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Τάση115
Watts185/279
Πλάτος33 "
Φινίρισμα Wire GuardΕπιχρωμιωμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.75
Ύψος πλοίου (cm)113.03
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Κινητό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπίπεδο ήχουBlade Dia.Υψηλή CFMWattsΠλάτοςΎψοςΚινητήραςΣτροφές κινητήραΤιμή
DAYTON 22YK15 Αναδιπλούμενος κυκλοφορητής αέρα 24 ιντσών Osc | AB7GFZ 22YK1571.5dBA24 "6360180/28032 "71.75 "Εντελώς κλειστό Air-Over1100/850€653.18
DAYTON 22YK16 Αναδιπλούμενος Κυκλοφορητής Αέρα 24 In | AB7GGA 22YK1672dBA24 "5450240/33532 "71.75 "Open Air-Over1100/850€590.43
DAYTON 22YK18 Αναδιπλούμενος Κυκλοφορητής Αέρα 30 In | AB7GGC 22YK1874dBA30 "7250225/32033 "74.25 "Open Air-Over1100/900€649.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 22YK17 Αναδιπλούμενος κυκλοφορητής αέρα 30 ιντσών Osc
€781.62 /μονάδα