Φορτηγά χειρός καρέκλας

Φίλτρα

DAYTON -

Στοίβαξη φορτηγών καρέκλας

Τα φορτηγά καρέκλας στοίβαξης Dayton έχουν σχεδιαστεί για να μετακινούν ντουλάπια αρχείων, καρέκλες και άλλα έπιπλα. Είναι ιδανικά για χώρους όπου στήνονται και κατεβαίνουν συχνά έπιπλα. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ελαστικούς/πνευματικούς τροχούς για εύκολη κινητικότητα κατά το χειρισμό φορτίων έως 240 λίβρες.

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A30F01033 "8"Καουτσούκ1.75 "€374.84
A30F00933.5 "8"Καουτσούκ1.75 "€374.15
B30F01133.5 "10 "Πνευματικός4"€413.78
DAYTON -

Φορτηγό διπλωμένης καρέκλας 27-3 / 4 x 43 x 22-1 / 2

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
30F012AC4LWY€290.46
RAYMOND -

Φορτηγό στοιβασίας καρέκλας 500lb 44-1 / 2x22x18

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
770AA6LVW€621.86
FAIRBANKS -

Ελαστικός ελεύθερος τροχός καρέκλας στοιβασίας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
C120-10FFAA8HDQ-
RFQ

Φορτηγά χειρός καρέκλας

Raptor Supplies προσφέρει φορτηγά χειρός καρέκλας από μάρκες όπως Ντέιτον, Raymond Products και Fairbanks που είναι ιδανικά για τη μετακίνηση καρεκλών και άλλων βαρέων επίπλων σε γραφεία, αμφιθέατρα, εκκλησίες, αίθουσες δεξιώσεων, αποθήκες και εκθεσιακούς χώρους λιανικής. Αυτά τα καρότσια διαθέτουν πνευματικούς / επίπεδους τροχούς που είναι τοποθετημένοι στο πίσω μέρος για εξισορρόπηση και σταθεροποίηση βαρέος φορτίου κατά τη μεταφορά. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν εκτεταμένη μπροστινή προέκταση για να χωρέσουν όλα τα μεγέθη καρεκλών με πόδια. Διαθέτουν χωνευτούς τροχούς που επιτρέπουν στην κουκλίτσα της καρέκλας να περνά μέσα από τυπικές πόρτες και σωληνωτό ατσάλινο πλαίσιο για υποστήριξη βαρέων φορτίων. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα χειροκίνητα καρεκλάκια, διαθέσιμα σε χωρητικότητα φορτίου 180, 240, 500 & 600 lb.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;