Φορτηγό καρέκλα στοίβαξης DAYTON 30F011 14-1/2x48x33-1/2 | AC4LWX

DAYTON 30F011 Stacking Chair Truck 14-1/2x48x33-1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4LWX Μοντέλο: 30F011

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€413.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό στοιβασίας καρέκλας
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Πλαίσιο Πλάτος14-1 / 2 "
Χειρολαβή χρώματοςRed
Τύπος λαβήςΣυνεχής ροή πίσω πλαισίου
Χωρητικότητα φορτίου240 λίβρες
Συνολικό βάθος33.5 "
συνολικό ύψος48 "
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)88.9
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
DAYTON 30F009 Φορτηγό καρέκλας στοίβας 14-1 / 2x48x33-1 / 2 | AC4LWV 30F00933.5 "8"Καουτσούκ1.75 "€374.15
DAYTON 30F010 Φορτηγό καρέκλας στοίβας 10-1 / 2 x 48 x 33 | AC4LWW 30F01033 "8"Καουτσούκ1.75 "€374.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 30F011 Stacking Chair Truck 14-1/2x48x33-1/2
€413.78 /μονάδα