DAYTON 30F009 Φορτηγό καρέκλας στοίβας 14-1 / 2x48x33-1 / 2 | AC4LWV

DAYTON 30F009 Stacking Chair Truck 14-1/2x48x33-1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4LWV Μοντέλο: 30F009

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€374.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό στοιβασίας καρέκλας
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Πλαίσιο Πλάτος14-1 / 2 "
Χειρολαβή χρώματοςRed
Τύπος λαβήςΣυνεχής ροή πίσω πλαισίου
Χωρητικότητα φορτίου240 λίβρες
Συνολικό βάθος33.5 "
συνολικό ύψος48 "
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)125.48
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
DAYTON 30F010 Φορτηγό καρέκλας στοίβας 10-1 / 2 x 48 x 33 | AC4LWW 30F01033 "8"Καουτσούκ1.75 "€374.84
Φορτηγό καρέκλα στοίβαξης DAYTON 30F011 14-1/2x48x33-1/2 | AC4LWX 30F01133.5 "10 "Πνευματικός4"€413.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 30F009 Stacking Chair Truck 14-1/2x48x33-1/2
€374.15 /μονάδα