DAYTON 30F010 Φορτηγό καρέκλας στοίβας 10-1 / 2 x 48 x 33 | AC4LWW

DAYTON 30F010 Stacking Chair Truck 10-1/2 x 48 x 33

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4LWW Μοντέλο: 30F010

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€374.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό στοιβασίας καρέκλας
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Πλαίσιο Πλάτος10-1 / 2 "
Χειρολαβή χρώματοςRed
Τύπος λαβήςΣυνεχής ροή πίσω πλαισίου
Χωρητικότητα φορτίου240 λίβρες
Συνολικό βάθος33 "
συνολικό ύψος48 "
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)122.94
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
DAYTON 30F009 Φορτηγό καρέκλας στοίβας 14-1 / 2x48x33-1 / 2 | AC4LWV 30F00933.5 "8"Καουτσούκ1.75 "€374.15
Φορτηγό καρέκλα στοίβαξης DAYTON 30F011 14-1/2x48x33-1/2 | AC4LWX 30F01133.5 "10 "Πνευματικός4"€413.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 30F010 Stacking Chair Truck 10-1/2 x 48 x 33
€374.84 /μονάδα