Κύλινδροι με σπείρωμα

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση Δ1Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΑνασυρόμενη περιοχή ενεργού κυλίνδρουΔιάσταση ΕΔιάσταση E1Διάσταση FΔιάσταση L RetractΔιαστάσειςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACDT181311.73 "0.77 τ.μ.0.46 τ.μ.0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "€420.77
ACDT182511.73 "0.77 τ.μ.0.46 τ.μ.0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "€364.04
ACDT271512.02 "1.22 τ.μ.0.82 τ.μ.0.71 "0.67 "1.87 "0.65 "0.62 "€622.52
ACDT272512.02 "1.22 τ.μ.0.82 τ.μ.0.71 "0.67 "1.87 "0.65 "0.62 "€419.16
ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση ΕΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΔιάσταση AΔιάσταση E1Διάσταση FΔιάσταση F1Διάσταση JΔιάσταση PΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACSM21310.19 "0.08 τ.μ.2.22 "-0.75 "-0.47 "-€188.01
ACSM2710.19 "0.08 τ.μ.1.61 "-0.75 "-0.48 "-€225.25
ACSM51310.31 "0.24 τ.μ.2.58 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "€303.04
ACSM5710.31 "0.24 τ.μ.2.02 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "€275.48
ACSM10710.47 "0.5 τ.μ.2.15 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "€308.57
ACSM101310.47 "0.5 τ.μ.2.56 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "€294.05
ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση ΕΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΔιάσταση AΔιάσταση E1Διάσταση FΔιάσταση PΔιαστάσειςΔιάσταση ΤΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACST471--------€214.02
ACST2131--------€200.03
ACST271--------€162.52
ACST41310.27 "0.2 τ.μ.2.71 "-0.62 "0.16 "0.25 "0.28 "€273.59
ACST92510.39 "0.39 τ.μ.4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€325.16
ACST9710.39 "0.39 τ.μ.2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€372.11
ACST91310.39 "0.39 τ.μ.3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€301.85
ACST181310.63 "0.79 τ.μ.3.26 "0.59 "1.06 "0.26 "0.5 "0.47 "€326.71
ACST182510.63 "0.79 τ.μ.4.5 "0.59 "1.06 "0.26 "0.5 "0.47 "€438.22
ACST271510.71 "1.22 τ.μ.3.46 "0.67 "1.38 "0.26 "0.57 "0.47 "€429.40
ACST272510.71 "1.22 τ.μ.4.66 "0.67 "1.38 "0.26 "0.57 "0.47 "€436.20
ACST401310.78 "1.76 τ.μ.3.52 "0.75 "1.63 "0.31 "0.67 "0.47 "€419.36
ACST402510.78 "1.76 τ.μ.4.78 "0.75 "1.63 "0.31 "0.67 "0.47 "€458.86

Κύλινδροι με σπείρωμα

Enerpac Οι κύλινδροι σώματος με σπείρωμα χρησιμοποιούνται με πολλαπλή ή πλάκα στερέωσης για σύσφιξη, στήριξη ή εκτόξευση τεμαχίων εργασίας σε εφαρμογές υψηλής πίεσης. Διαθέτουν σώμα με σπείρωμα για σωστή τοποθέτηση και ομαλή εγκατάσταση. Είναι εξοπλισμένα με κοχλιωτά έμβολα που επιτρέπουν την τοποθέτηση μαξιλαριών και προεκτάσεων για προστασία των τεμαχίων εργασίας και παροχή πρόσθετης στήριξης σύσφιξης. Αυτοί οι κύλινδροι από χάλυβα είναι ενσωματωμένοι με σφραγίδες πολυουρεθάνης / Buna N για εξαιρετική αντοχή σε αλκοόλες, λάδια με βάση το πετρέλαιο και γράσα σιλικόνης και μπορούν να χειριστούν πιέσεις που κυμαίνονται από 580 έως 5000 psi. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους κυλίνδρους σώματος με σπείρωμα, που διατίθενται σε μήκη διαδρομής 0.28, 0.51, 0.59 & 0.98 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;