Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC CST471 Σπείρωμα κυλίνδρου 980 Lb 0.28 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TBU 5UWP7

ENERPAC CST471 Κύλινδρος με σπείρωμα 980 Lb 0.28 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TBU Μοντέλο: CST471Cross Ref: 5UWP7

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€214.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Νήμα σώματος3 / 4 "-16
Εκτεταμένο ύψος2.15 "
ΛειτουργίαΕνιαία δράση
ΥλικόΑτσάλι
Πίεση χωρητικότητας λαδιού0.05 cu. σε.
Εκτός Dia.3 / 4 "
Εύρος πίεσης580 έως 5000 psi
Ανασυρμένο ύψος1.87 "
Υλικό σφραγίδαςΠολυουρεθάνη, Buna-N
Κτύπημα0.28 "
ΧαρακτηριστικάΣπειροειδές σώμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.216
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8412210030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χωρητικότητα @ 5000 PSI (980 lb.)
    • Πραγματική ώθηση περιοχής (0.20 τετραγωνικά ίντσες)
    • Νήμα εμβόλου (# 8-32 UN)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΕΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΔιάσταση AΔιάσταση E1Διάσταση FΔιάσταση PΔιαστάσειςΔιάσταση ΤΤιμή
ENERPAC CST271 Σπείρωμα κυλίνδρου 380 Lb 0.28 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TBR 5UWP5 CST271--------€162.52
ENERPAC CST2131 Σπείρωμα κυλίνδρου 380 Lb 0.51 ίντσα διαδρομή AE6TBT 5UWP6 CST2131--------€200.03
ENERPAC CST4131 Κύλινδρο με σπείρωμα 980 Lb 0.51 ίντσα διαδρομή | AE6TBV 5UWP8 CST41310.27 "0.2 τ.μ.2.71 "-0.62 "0.16 "0.25 "0.28 "€273.59
ENERPAC CST971 Σπείρωμα κυλίνδρου 1950 Lb 0.28 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TBW 5UWP9 CST9710.39 "0.39 τ.μ.2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€372.11
ENERPAC CST9131 Σπείρωμα κυλίνδρου 1950 Lb 0.51 ίντσα εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TBX 5UWR0 CST91310.39 "0.39 τ.μ.3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€301.85
ENERPAC CST9251 Σπείρωμα κυλίνδρου 1950 Lb 0.98 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TBY 5UWR1 CST92510.39 "0.39 τ.μ.4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€325.16
ENERPAC CST18131 Σπείρωμα κυλίνδρου 3950 Lb 0.51 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TBZ 5UWR2 CST181310.63 "0.79 τ.μ.3.26 "0.59 "1.06 "0.26 "0.5 "0.47 "€326.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC CST471 Κύλινδρος με σπείρωμα 980 Lb 0.28 ίντσες
€214.02 /μονάδα