Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC CSM5131 Κυλινδρικό σπείρωμα 1190 Lb 0.51 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TCJ 5UWT1

ENERPAC CSM5131 Κύλινδρος με σπείρωμα 1190 Lb 0.51 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TCJ Μοντέλο: CSM5131Cross Ref: 5UWT1
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
€294.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου0.24 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Διάσταση A2.58 "
Διάσταση Β2.07 "
Διάσταση C1.91 "
Διάσταση C11.48 "
Διάσταση D7/8"-14 ΟΗΕ
Διάσταση Δ10.69 "
Διάσταση Ε0.31 "
Διάσταση E10.27 "
Διάσταση F1.06 "
Διάσταση F10.25 "
Διάσταση J0.55 "
Διάσταση Κ#8-32 ΟΗΕ
Διάσταση P0.16 "
Διάσταση Τ0.28 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου1190 lbs.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού0.12 cu. σε.
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Κτύπημα0.51 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.261
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ8412210030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χωρητικότητα @ 5000 PSI (1190 lb.)
    • Πραγματική ώθηση περιοχής (0.24 τετραγωνικά ίντσες)
    • Νήμα εμβόλου (# 8-32 UN)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΕΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΔιάσταση AΔιάσταση E1Διάσταση FΔιάσταση F1Διάσταση JΔιάσταση PΤιμή
ENERPAC CSM271 Σπείρωμα κυλίνδρου 380 Lb 0.28 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TCF 5UWR8 CSM2710.19 "0.08 τ.μ.1.61 "-0.75 "-0.48 "-€224.18
ENERPAC CSM2131 Σπείρωμα κυλίνδρου 380 Lb 0.51 ίντσα διαδρομή AE6TCG 5UWR9 CSM21310.19 "0.08 τ.μ.2.22 "-0.75 "-0.47 "-€241.66
ENERPAC CSM571 Σπείρωμα κυλίνδρου 1190 Lb 0.28 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TCH 5UWT0 CSM5710.31 "0.24 τ.μ.2.02 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "€268.09
ENERPAC CSM1071 Σπείρωμα κυλίνδρου 2590 Lb 0.28 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TCK 5UWT2 CSM10710.47 "0.5 τ.μ.2.15 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "€431.92
ENERPAC CSM10131 Κύλινδρο με σπείρωμα 2590 Lb 0.51 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TCL 5UWT3 CSM101310.47 "0.5 τ.μ.2.56 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "€294.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC CSM5131 Κύλινδρος με σπείρωμα 1190 Lb 0.51 ίντσες
€294.05 /μονάδα