Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC CSM10131 Κύλινδρο με σπείρωμα 2590 Lb 0.51 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TCL 5UWT3

ENERPAC CSM10131 Κύλινδρος με σπείρωμα 2590 Lb 0.51 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TCL Μοντέλο: CSM10131Cross Ref: 5UWT3
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
€294.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου0.5 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Διάσταση A2.56 "
Διάσταση Β2.14 "
Διάσταση C1.89 "
Διάσταση C11.38 "
Διάσταση D1"-12 ΟΗΕ
Διάσταση Δ10.94 "
Διάσταση Ε0.47 "
Διάσταση E10.43 "
Διάσταση F1.25 "
Διάσταση F10.35 "
Διάσταση J0.59 "
Διάσταση Κ1/3"-24 ΟΗΕ
Διάσταση P0.22 "
Διάσταση Τ0.31 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου2590 lbs.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού0.26 cu. σε.
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Κτύπημα0.51 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.33
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8412210030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χωρητικότητα @ 5000 PSI (2590 lb.)
    • Πραγματική ώθηση περιοχής (0.50 τετραγωνικά ίντσες)
    • Νήμα εμβόλου (5/16 "-24 UN)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΕΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΔιάσταση AΔιάσταση E1Διάσταση FΔιάσταση F1Διάσταση JΔιάσταση PΤιμή
ENERPAC CSM271 Σπείρωμα κυλίνδρου 380 Lb 0.28 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TCF 5UWR8 CSM2710.19 "0.08 τ.μ.1.61 "-0.75 "-0.48 "-€225.25
ENERPAC CSM2131 Σπείρωμα κυλίνδρου 380 Lb 0.51 ίντσα διαδρομή AE6TCG 5UWR9 CSM21310.19 "0.08 τ.μ.2.22 "-0.75 "-0.47 "-€188.01
ENERPAC CSM571 Σπείρωμα κυλίνδρου 1190 Lb 0.28 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TCH 5UWT0 CSM5710.31 "0.24 τ.μ.2.02 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "€275.48
ENERPAC CSM5131 Κυλινδρικό σπείρωμα 1190 Lb 0.51 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TCJ 5UWT1 CSM51310.31 "0.24 τ.μ.2.58 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "€303.04
ENERPAC CSM1071 Σπείρωμα κυλίνδρου 2590 Lb 0.28 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TCK 5UWT2 CSM10710.47 "0.5 τ.μ.2.15 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "€308.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC CSM10131 Κύλινδρος με σπείρωμα 2590 Lb 0.51 ίντσες
€294.05 /μονάδα