CANTEX 45 βαθμός αγκώνα


Φίλτρα
Υλικό: PVC
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΥποκατηγορία αγωγώνΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5121005
1"Πρόγραμμα 80 αγωγός PVC8.5 "€22.86
B
5133765
1"Πρόγραμμα 40 αγωγός PVC2 61 / 64 "€7.65
B
5133767
1.5 "Πρόγραμμα 40 αγωγός PVC4 21 / 64 "€13.98
A
5121007
1.5 "Πρόγραμμα 80 αγωγός PVC11.156 "€44.60
B
5133766
1.25 "Πρόγραμμα 40 αγωγός PVC3 17 / 32 "€9.84
A
5121006
1.25 "Πρόγραμμα 80 αγωγός PVC10 "€31.61
A
5121003
1 / 2 "Πρόγραμμα 80 αγωγός PVC6.25 "€12.01
B
5133763
1 / 2 "Πρόγραμμα 40 αγωγός PVC3.156 "€4.88
B
5133768
2"Πρόγραμμα 40 αγωγός PVC5 25 / 64 "€18.99
A
5121008
2"Πρόγραμμα 80 αγωγός PVC13.5 "€60.97
A
5121009
2.5 "Πρόγραμμα 80 αγωγός PVC15.5 "€106.38
B
5133769
2.5 "Πρόγραμμα 40 αγωγός PVC15.5 "€37.41
A
5121010
3"Πρόγραμμα 80 αγωγός PVC17 25 / 64 "€204.03
B
5133770
3"Πρόγραμμα 40 αγωγός PVC17 25 / 64 "€59.52
B
5133764
3 / 4 "Πρόγραμμα 40 αγωγός PVC2 17 / 32 "€5.29
A
5121004
3 / 4 "Πρόγραμμα 80 αγωγός PVC7 39 / 64 "€18.73
B
5133772
4"Πρόγραμμα 40 αγωγός PVC44.5 "€75.76
A
5121011
4"Πρόγραμμα 80 αγωγός PVC44.5 "€265.13

45 βαθμός αγκώνα

Οι αγκώνες Cantex χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση του αγωγού PVC σε υπόγειες και επίγειες εγκαταστάσεις. Έχουν σχεδιαστεί για να αλλάζουν την κατεύθυνση ενός αγωγού λειτουργίας υπό γωνία 45 μοιρών, με σύνδεση με άκρο συγκόλλησης με διαλύτη, για τη δημιουργία ισχυρής σύνδεσης μεταξύ των δύο θερμοπλαστικών στομίων. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των αγκώνων PVC σε μεγέθη που κυμαίνονται από 1/2 έως 4 ίντσες για χρήση με το Πρόγραμμα 40 και το Πρόγραμμα 80 αγωγούς ενεργοποιημένο Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;