Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CANTEX 5121006 Elbow 45 Degree 1-1 / 4 Inch Pvc 10 Inch Μήκος | AD7QRX 4FYJ3

CANTEX 5121006 Ebow 45 Degree 1-1/4 Inch Pvc 10 Inch Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7QRX Μοντέλο: 5121006Cross Ref: 4FYJ3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 45 βαθμοί
Μέγεθος αγωγού1.25 "
Υποκατηγορία αγωγώνΠρόγραμμα 80 αγωγός PVC
ΥλικόPVC
Συνολικό μήκος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.216
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΥποκατηγορία αγωγώνΣυνολικό μήκοςΤιμή
CANTEX 5133763 Elbow 45 Degre 1/2 Inch Pvc 3-5 / 32 Inch Μήκος | AD7QQT 4FYF3 51337631 / 2 "Πρόγραμμα 40 αγωγός PVC3.156 "€4.88
CANTEX 5133764 Αγκώνα 45 Degr 3/4 ίντσας Pvc 2-17/32 Inch Μήκος | AD7QQU 4FYF4 51337643 / 4 "Πρόγραμμα 40 αγωγός PVC2 17 / 32 "€5.29
CANTEX 5133765 Elbow 45 Degree 1 Inch Pvc 2-61 / 64 Inch Μήκος | AD7QQV 4FYF5 51337651"Πρόγραμμα 40 αγωγός PVC2 61 / 64 "€7.65
CANTEX 5133766 Elbow 45 Degree 1-1 / 4 Inch 3-17 / 32 Inch Μήκος | AD7QQW 4FYF6 51337661.25 "Πρόγραμμα 40 αγωγός PVC3 17 / 32 "€9.84
CANTEX 5133767 Elbow 45 Degree 1-1 / 2 Inch 4-21 / 64 Inch Μήκος | AD7QQX 4FYF7 51337671.5 "Πρόγραμμα 40 αγωγός PVC4 21 / 64 "€13.98
CANTEX 5133768 Elbow 45 Degree 2 Inch Pvc 5-25 / 64 Inch Μήκος | AD7QQY 4FYF8 51337682"Πρόγραμμα 40 αγωγός PVC5 25 / 64 "€18.99
CANTEX 5133769 Elbow 45 Degree 2-1 / 2 Inch 15-1 / 2 Inch Μήκος | AD7QQZ 4FYF9 51337692.5 "Πρόγραμμα 40 αγωγός PVC15.5 "€37.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CANTEX 5121006 Ebow 45 Degree 1-1/4 Inch Pvc 10 Inch Length
€31.61 /μονάδα