Πλαίσια ανεμιστήρων

Φίλτρα

DAYTON -

Πλαίσια εξαερισμού εξαερισμού

ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΎψοςΜέγιστη. ΒάθοςΒάθος ΒεντούριΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A10F47712 "12 "3"8.25 "-12 "8.75 "2"€166.82
B10F47814 "14 "3"10.25 "-14 "8.75 "2"€175.63
C10E03316 "16 "3.5 "12.25 "9"16 "8.75 "2.5 "€254.40
A10F47918 "18 "4"14.25 "-18 "8.5 "3"€207.23
C10E03420 "20 "4"16.5 "7"20 "8.5 "3"€285.68
C10E03522 "22 "4"18.5 "9.5 "22 "9"3"€306.90
C10E03624 "24 "4"20.5 "10 "24 "8.875 "3"€299.64
C10E03728 "28 "4.5 "24.5 "12 "28 "8.875 "3.5 "€330.62
C10E03834 "34 "5.25 "30.375 "13.25 "34 "9.625 "4.25 "€364.21
D10F48040 "40 "6"36.375 "14 "40 "10.375 "5"€370.01

Πλαίσια ανεμιστήρων

Τα πλαίσια ανεμιστήρων Venturi έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε ανεμιστήρες εξάτμισης για να αποτρέπουν τα καυτά σημεία μέσα στο ντουλάπι, επιτρέποντας έτσι τη σωστή κυκλοφορία του ρεύματος αέρα. Αυτά τα άκαμπτα γαλβανισμένα ατσάλινα πλαίσια από Ντέιτον Διαθέτει προστατευτικό με ψευδάργυρο (σε επιλεγμένα μοντέλα) για την αποφυγή τυχαίου αγγίγματος και επίσης την προστασία των λεπίδων από τη διάβρωση και ζημιές. Μπορούν να τοποθετηθούν είτε σε κάθετη είτε σε οριζόντια θέση και διατίθενται σε παραλλαγές ύψους 12 - 40 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;