Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS 490A-1 Ψηφιακό υδρονικό μανόμετρο, 0 έως 15 psi, 0.01 psi Ανάλυση πίεσης | CJ2ABQ 48GC43

DWYER INSTRUMENTS 490A-1 Ψηφιακό υδρονικό μανόμετρο, 0 έως 15 psi, 0.01 psi Ανάλυση πίεσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ2ABQ Μοντέλο: 490A-1Cross Ref: 48GC43
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
€1,270.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακό Υδρόνικο Μανόμετρο
Ακρίβεια-/+ 0.5%
Τύπος μπαταρίαςΑλκαλική
Μέγεθος σύνδεσης1 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Εμφάνιση ψηφίωνΑριθμοί 4
Μέγεθος οθόνης3 / 7 "
ΒαθμόςΒαθμός 316L
Μέγιστη. Πίεση30 psig
Απαιτήσεις ισχύος9V
Εύρος πίεσης0 έως 15 psi
Υγρό υλικόΑνοξείδωτος χάλυβας, Buna-N, σιλικόνη, γράσο, PTFE, ορείχαλκος, χαλκός, ενισχυμένο συμπολυμερές ακετάλης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5108

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕύρος πίεσηςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS 490A-3 Ψηφιακό υδρονικό μανόμετρο, 0 έως 50 psi, 0.01 psi Ανάλυση πίεσης | CJ2ABP 48GC45 490A-3100 psig0 έως 50 psi€1,270.74
DWYER INSTRUMENTS 490A-2 Ψηφιακό υδρονικό μανόμετρο, 0 έως 30 psi, 0.01 psi Ανάλυση πίεσης | CJ2ABR 48GC44 490A-260 psig0 έως 30 psi€1,270.74
DWYER INSTRUMENTS 490A-6 Ψηφιακό υδρονικό μανόμετρο, 0 έως 200 psi, 0.1 psi Ανάλυση πίεσης | CJ2ABT 48GC48 490A-6400 psig0 έως 200 psi€1,270.74
DWYER INSTRUMENTS 490A-5 Ψηφιακό υδρονικό μανόμετρο, 0 έως 500 psi, 0.1 psi Ανάλυση πίεσης | CJ2ABU 48GC47 490A-51000 psig0 έως 500 psi€1,270.74
DWYER INSTRUMENTS 490A-4 Ψηφιακό υδρονικό μανόμετρο, 0 έως 100 psi, 0.1 psi Ανάλυση πίεσης | CJ2ABV 48GC46 490A-4200 psig0 έως 100 psi€1,270.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 490A-1 Ψηφιακό υδρονικό μανόμετρο, 0 έως 15 psi, 0.01 psi Ανάλυση πίεσης
€1,270.74 /μονάδα