Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC CST40251 Κυλινδρικό σπείρωμα 8800 Lb 0.98 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TCE 5UWR7

ENERPAC CST40251 Κύλινδρος με σπείρωμα 8800 Lb 0.98 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6TCE Μοντέλο: CST40251Cross Ref: 5UWR7
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
€467.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου1.76 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Διάσταση A4.78 "
Διάσταση Β3.73 "
Διάσταση C3.48 "
Διάσταση C10.43 "
Διάσταση D1 7/8"-16 ΟΗΕ
Διάσταση Δ11.79 "
Διάσταση Ε0.78 "
Διάσταση E10.75 "
Διάσταση F1.63 "
Διάσταση Κ1/2 "-13 UNC
Διάσταση P0.31 "
Διαστάσεις0.67 "
Διάσταση Τ0.47 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου8800 lbs.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού1.73 cu. σε.
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Κτύπημα1.05 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.044
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8412210030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χωρητικότητα @ 5000 PSI (8800 lb.)
    • Πραγματική ώθηση περιοχής (1.76 τετραγωνικά ίντσες)
    • Νήμα εμβόλου (1/2 "-13 UN)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΕΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΔιάσταση AΔιάσταση E1Διάσταση FΔιάσταση PΔιαστάσειςΔιάσταση ΤΤιμή
ENERPAC CST271 Σπείρωμα κυλίνδρου 380 Lb 0.28 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TBR 5UWP5 CST271--------€236.57
ENERPAC CST2131 Σπείρωμα κυλίνδρου 380 Lb 0.51 ίντσα διαδρομή AE6TBT 5UWP6 CST2131--------€256.62
ENERPAC CST471 Σπείρωμα κυλίνδρου 980 Lb 0.28 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TBU 5UWP7 CST471--------€217.60
ENERPAC CST4131 Κύλινδρο με σπείρωμα 980 Lb 0.51 ίντσα διαδρομή | AE6TBV 5UWP8 CST41310.27 "0.2 τ.μ.2.71 "-0.62 "0.16 "0.25 "0.28 "€269.76
ENERPAC CST971 Σπείρωμα κυλίνδρου 1950 Lb 0.28 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TBW 5UWP9 CST9710.39 "0.39 τ.μ.2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€345.95
ENERPAC CST9131 Σπείρωμα κυλίνδρου 1950 Lb 0.51 ίντσα εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TBX 5UWR0 CST91310.39 "0.39 τ.μ.3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€301.07
ENERPAC CST9251 Σπείρωμα κυλίνδρου 1950 Lb 0.98 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TBY 5UWR1 CST92510.39 "0.39 τ.μ.4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€315.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC CST40251 Κύλινδρος με σπείρωμα 8800 Lb 0.98 ίντσες
€467.21 /μονάδα