Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC CDT18131 Κύλινδρος με σπείρωμα 3900 λίβρες .51 ίντσα εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TCM 5UWT4

ENERPAC CDT18131 Κύλινδρος με σπείρωμα 3900 λίβρες 51 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TCM Μοντέλο: CDT18131Cross Ref: 5UWT4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€428.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου0.77 τ.μ.
Ανασυρόμενη περιοχή ενεργού κυλίνδρου0.46 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΔιπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή
Διάσταση A3.19 "
Διάσταση Β2.68 "
Διάσταση C2.42 "
Διάσταση C10.63 "
Διάσταση D1 7/8"-16 ΟΗΕ
Διάσταση Δ11.73 "
Διάσταση Ε0.63 "
Διάσταση E10.59 "
Διάσταση F1.61 "
Διάσταση Κ1/3 "-24 UNF
Διάσταση L Retract0.53 "
Διάσταση M Επέκταση0.39 "
Διάσταση P0.26 "
Διαστάσεις0.5 "
Διάσταση Τ0.47 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου3900 lbs.
Μέγιστη. Ανάσυρση χωρητικότητας κυλίνδρου2330 lbs.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού0.4 cu. σε.
Ανάσυρση χωρητικότητας λαδιού0.24 cu. σε.
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Κτύπημα0.51 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.864
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8412210030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χωρητικότητα @ 5000 PSI (3900 lb.)
    • Αποτελεσματικό τράβηγμα περιοχής (0.46 τ.μ.)
    • Πραγματική ώθηση περιοχής (0.77 τετραγωνικά ίντσες)
    • Τραβήξτε χωρητικότητα λαδιού (0.24 cu in.)
    • Νήμα εμβόλου (5/16 "-24 UN)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση Δ1Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΑνασυρόμενη περιοχή ενεργού κυλίνδρουΔιάσταση ΕΔιάσταση E1Διάσταση FΔιάσταση L RetractΔιαστάσειςΤιμή
ENERPAC CDT18251 Κυλινδρικό σπείρωμα 3900 λίβρες .98 ίντσα εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TCN 5UWT5 CDT182511.73 "0.77 τ.μ.0.46 τ.μ.0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "€475.45
ENERPAC CDT27151 Κυλινδρικό σπείρωμα 6110 λίβρες .59 ίντσα εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TCP 5UWT6 CDT271512.02 "1.22 τ.μ.0.82 τ.μ.0.71 "0.67 "1.87 "0.65 "0.62 "€622.81
ENERPAC CDT27251 Κυλινδρικό σπείρωμα 6110 λίβρες .98 ίντσα εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TCQ 5UWT7 CDT272512.02 "1.22 τ.μ.0.82 τ.μ.0.71 "0.67 "1.87 "0.65 "0.62 "€669.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC CDT18131 Κύλινδρος με σπείρωμα 3900 λίβρες 51 ίντσες
€428.68 /μονάδα