Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC CDT27151 Κυλινδρικό σπείρωμα 6110 λίβρες .59 ίντσα εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TCP 5UWT6

ENERPAC CDT27151 Κύλινδρος με σπείρωμα 6110 λίβρες 59 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TCP Μοντέλο: CDT27151Cross Ref: 5UWT6
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
€622.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου1.22 τ.μ.
Ανασυρόμενη περιοχή ενεργού κυλίνδρου0.82 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΔιπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή
Διάσταση A3.37 "
Διάσταση Β2.8 "
Διάσταση C2.54 "
Διάσταση C10.67 "
Διάσταση D2 1/4"-16 ΟΗΕ
Διάσταση Δ12.02 "
Διάσταση Ε0.71 "
Διάσταση E10.67 "
Διάσταση F1.87 "
Διάσταση Κ3/8 "-16 UNC
Διάσταση L Retract0.65 "
Διάσταση M Επέκταση0.39 "
Διάσταση P0.26 "
Διαστάσεις0.62 "
Διάσταση Τ0.47 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου6110 lbs.
Μέγιστη. Ανάσυρση χωρητικότητας κυλίνδρου4080 lbs.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού0.72 cu. σε.
Ανάσυρση χωρητικότητας λαδιού0.48 cu. σε.
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Κτύπημα0.57 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1205
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ8412210030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χωρητικότητα @ 5000 PSI (6110 lb.)
    • Αποτελεσματικό τράβηγμα περιοχής (0.82 τ.μ.)
    • Πραγματική ώθηση περιοχής (1.22 τετραγωνικά ίντσες)
    • Τραβήξτε χωρητικότητα λαδιού (0.48 cu in.)
    • Νήμα εμβόλου (3/8 "-16 UN)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση Δ1Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΑνασυρόμενη περιοχή ενεργού κυλίνδρουΔιάσταση ΕΔιάσταση E1Διάσταση FΔιάσταση L RetractΔιαστάσειςΤιμή
ENERPAC CDT18131 Κύλινδρος με σπείρωμα 3900 λίβρες .51 ίντσα εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TCM 5UWT4 CDT181311.73 "0.77 τ.μ.0.46 τ.μ.0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "€428.68
ENERPAC CDT18251 Κυλινδρικό σπείρωμα 3900 λίβρες .98 ίντσα εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TCN 5UWT5 CDT182511.73 "0.77 τ.μ.0.46 τ.μ.0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "€475.45
ENERPAC CDT27251 Κυλινδρικό σπείρωμα 6110 λίβρες .98 ίντσα εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TCQ 5UWT7 CDT272512.02 "1.22 τ.μ.0.82 τ.μ.0.71 "0.67 "1.87 "0.65 "0.62 "€669.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC CDT27151 Κύλινδρος με σπείρωμα 6110 λίβρες 59 ίντσες
€622.81 /μονάδα