Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC CST18251 Σπείρωμα κυλίνδρου 3950 Lb 0.98 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TCA 5UWR3

ENERPAC CST18251 Κύλινδρος με σπείρωμα 3950 Lb 0.98 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TCA Μοντέλο: CST18251Cross Ref: 5UWR3
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
€414.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου0.79 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Διάσταση A4.5 "
Διάσταση Β3.52 "
Διάσταση C3.27 "
Διάσταση C10.49 "
Διάσταση D1 1/3"-16 ΟΗΕ
Διάσταση Δ11.22 "
Διάσταση Ε0.63 "
Διάσταση E10.59 "
Διάσταση F1.06 "
Διάσταση Κ1/3 "-24 UNF
Διάσταση P0.26 "
Διαστάσεις0.5 "
Διάσταση Τ0.47 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου3950 lbs.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού0.78 cu. σε.
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Κτύπημα0.98 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8412210030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χωρητικότητα @ 5000 PSI (3950 lb.)
    • Πραγματική ώθηση περιοχής (0.79 τετραγωνικά ίντσες)
    • Νήμα εμβόλου (5/16 "-24 UN)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΕΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΔιάσταση AΔιάσταση E1Διάσταση FΔιάσταση PΔιαστάσειςΔιάσταση ΤΤιμή
ENERPAC CST271 Σπείρωμα κυλίνδρου 380 Lb 0.28 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TBR 5UWP5 CST271--------€236.57
ENERPAC CST2131 Σπείρωμα κυλίνδρου 380 Lb 0.51 ίντσα διαδρομή AE6TBT 5UWP6 CST2131--------€256.62
ENERPAC CST471 Σπείρωμα κυλίνδρου 980 Lb 0.28 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TBU 5UWP7 CST471--------€217.60
ENERPAC CST4131 Κύλινδρο με σπείρωμα 980 Lb 0.51 ίντσα διαδρομή | AE6TBV 5UWP8 CST41310.27 "0.2 τ.μ.2.71 "-0.62 "0.16 "0.25 "0.28 "€269.76
ENERPAC CST971 Σπείρωμα κυλίνδρου 1950 Lb 0.28 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TBW 5UWP9 CST9710.39 "0.39 τ.μ.2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€345.95
ENERPAC CST9131 Σπείρωμα κυλίνδρου 1950 Lb 0.51 ίντσα εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TBX 5UWR0 CST91310.39 "0.39 τ.μ.3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€301.07
ENERPAC CST9251 Σπείρωμα κυλίνδρου 1950 Lb 0.98 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6TBY 5UWR1 CST92510.39 "0.39 τ.μ.4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€315.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC CST18251 Κύλινδρος με σπείρωμα 3950 Lb 0.98 ίντσες
€414.58 /μονάδα