Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BROAN AE110 Ανεμιστήρας μπάνιου μεσαίου προφίλ, 10 ίντσες x 9 1/4 ίντσες x 5 3/4 ίντσες Μέγεθος, 110 Cfm, 0.3 Αμπέρ | CH6NHP 45KA75

BROAN NUTONE Ανεμιστήρας μπάνιου μεσαίου προφίλ AE110, 10 ίντσες x 9 1/4 ίντσες x 5 3/4 ίντσες Μέγεθος, 110 Cfm, 0.3 Αμπέρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6NHP Μοντέλο: AE110Σταυρός: 45KA75
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
€269.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας μπάνιου
Ενισχυτές0.3A
CFM @ 0.100 ίντσες. SP110
ΕκκένωσηΟριζόντιος
Αγωγός Dia.4"
Μήκος μάσκας12 "
Υλικό μάσκαςΠολυμερής
Πλάτος γρίλιου11 1 / 2 "
ΘερμάστραΟχι
Ύψος στέγασης5 3 / 4 "
Μήκος στέγασης10 "
Στέγαση Υλικόγαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης9 1 / 4 "
Hz60 Hz
Τοποθεσία τοποθέτησηςΟροφή
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Προφίλ ⬇️Μέτριας Δυσκολίας
Απαιτείαγωγό
Sones @ 0.100 ιντσών. SP @ 5 Ft1.3
Τάση120V AC
Watts36.3W

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.825
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος στέγασηςΕνισχυτέςCFM @ 0.100 ίντσες. SPHzΤοποθεσία τοποθέτησηςΑπαιτείΤάσηWattsΤιμή
BROAN 673 Ανεμιστήρας μπάνιου 60 Cfm | AD6WEH 4C050 6736.25 "16060Οροφή-120V--
RFQ
BROAN 688 Ανεμιστήρας μπάνιου 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Οροφή ή τοίχο-120V-€35.71
BROAN 670 Ανεμιστήρας μπάνιου 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Οροφή ή τοίχο-120V55-
RFQ
BROAN 671 Ανεμιστήρας μπάνιου 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Οροφή ή τοίχο-120V-€85.08
BROAN 678 Ανεμιστήρας μπάνιου 50 Cfm | AD6WFM 4C378 6788"1.65060Οροφή100W λαμπτήρας πυρακτώσεως (100A-120V)120V42.4€114.57
BROAN 162 Ανεμιστήρας μπάνιου 70 Cfm | AD6WGP 4C538 1628.375 "2.57060ΟροφήΥπέρυθρος λαμπτήρας 250W R40 (250R40 / 10)120V50€139.68
BROAN 164 Ανεμιστήρας μπάνιου 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Οροφή2 x 250W R40 Υπέρυθρη λάμπα (250R40 / 10)120V45€181.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BROAN NUTONE Ανεμιστήρας μπάνιου μεσαίου προφίλ AE110, 10 ίντσες x 9 1/4 ίντσες x 5 3/4 ίντσες Μέγεθος, 110 Cfm, 0.3 Αμπέρ
€269.98 /μονάδα