BROAN 670 Ανεμιστήρας μπάνιου 50 Cfm | AD6WFK 4C375

BROAN NUTONE 670 Ανεμιστήρας Μπάνιου 50 Cfm

Στοιχείο: AD6WFK Μοντέλο: 670Κωδ. Σταυρού: 4C375

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας μπάνιου
Ενισχυτές0.8
CFM @ 0.100 ίντσες. SP50
ΕκκένωσηΟριζόντιος
Αγωγός Dia.3"
Μήκος μάσκας9"
Υλικό μάσκαςΛευκό πολυμερές
Πλάτος γρίλιου9-1 / 4 "
ΘερμάστραΟχι
Ύψος στέγασης3.625 "
Μήκος στέγασης7.25 "
Στέγαση Υλικό25 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης7.5 "
Hz60
Τοποθεσία τοποθέτησηςΟροφή ή τοίχο
Ονομαστικό RPM1700
Φάση1
Sones @ 0.100 ιντσών. SP @ 5 Ft3.5
Τάση120V
Watts55

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.66
Ύψος πλοίου (cm)23.37
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8414513000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αίσθηση υγρασίας (Όχι)
    • Αναμμένο (Όχι)
    • Ανίχνευση κίνησης (Όχι)
    • Νυχτερινό φως (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος στέγασηςΕνισχυτέςCFM @ 0.100 ίντσες. SPHzΤοποθεσία τοποθέτησηςΑπαιτείΤάσηWattsΤιμή
BROAN 673 Ανεμιστήρας μπάνιου 60 Cfm | AD6WEH 4C050 6736.25 "16060Οροφή-120V--
RFQ
BROAN 688 Ανεμιστήρας μπάνιου 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Οροφή ή τοίχο-120V-€35.71
BROAN 671 Ανεμιστήρας μπάνιου 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Οροφή ή τοίχο-120V-€85.08
BROAN 678 Ανεμιστήρας μπάνιου 50 Cfm | AD6WFM 4C378 6788"1.65060Οροφή100W λαμπτήρας πυρακτώσεως (100A-120V)120V42.4€114.57
BROAN 162 Ανεμιστήρας μπάνιου 70 Cfm | AD6WGP 4C538 1628.375 "2.57060ΟροφήΥπέρυθρος λαμπτήρας 250W R40 (250R40 / 10)120V50€139.68
BROAN 164 Ανεμιστήρας μπάνιου 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Οροφή2 x 250W R40 Υπέρυθρη λάμπα (250R40 / 10)120V45€181.16
BROAN 750 Ανεμιστήρας μπάνιου 100 Cfm | AE3ANF 5AFH5 7509"1.910060Οροφή2CUX8 100W Λαμπτήρας πυρακτώσεως και νυχτερινό φως 7C7-130V120V-€268.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BROAN NUTONE 670 Ανεμιστήρας Μπάνιου 50 Cfm