Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BROAN 162 Ανεμιστήρας μπάνιου 70 Cfm | AD6WGP 4C538

BROAN NUTONE 162 Ανεμιστήρας Μπάνιου 70 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6WGP Μοντέλο: 162Κωδ. Σταυρού: 4C538
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
€139.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας μπάνιου
Ενισχυτές2.5
CFM @ 0.100 ίντσες. SP70
ΕκκένωσηΟριζόντιος
Αγωγός Dia.4"
Μήκος μάσκας10-1 / 4 "
Υλικό μάσκαςΛευκό πολυμερές
Πλάτος γρίλιου10-1 / 4 "
ΘερμάστραΝαι - 1 λάμπες
Ύψος στέγασης6.375 "
Μήκος στέγασης8.125 "
Στέγαση Υλικό26 ga. Ατσάλι
Πλάτος στέγασης8.375 "
Hz60
Τοποθεσία τοποθέτησηςΟροφή
Ονομαστικό RPM2500
Φάση1
ΑπαιτείΥπέρυθρος λαμπτήρας 250W R40 (250R40 / 10)
Sones @ 0.100 ιντσών. SP @ 5 Ft3.5
Τάση120V
Watts50

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.42
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)36.07
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8414513000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Θερμικά βατ (250)
    • Αίσθηση υγρασίας (Όχι)
    • Αναμμένο (Όχι)
    • Ανίχνευση κίνησης (Όχι)
    • Νυχτερινό φως (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος στέγασηςΕνισχυτέςCFM @ 0.100 ίντσες. SPHzΤοποθεσία τοποθέτησηςΑπαιτείΤάσηWattsΤιμή
BROAN 673 Ανεμιστήρας μπάνιου 60 Cfm | AD6WEH 4C050 6736.25 "16060Οροφή-120V--
RFQ
BROAN 688 Ανεμιστήρας μπάνιου 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Οροφή ή τοίχο-120V-€35.71
BROAN 670 Ανεμιστήρας μπάνιου 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Οροφή ή τοίχο-120V55-
RFQ
BROAN 671 Ανεμιστήρας μπάνιου 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Οροφή ή τοίχο-120V-€85.08
BROAN 678 Ανεμιστήρας μπάνιου 50 Cfm | AD6WFM 4C378 6788"1.65060Οροφή100W λαμπτήρας πυρακτώσεως (100A-120V)120V42.4€114.57
BROAN 164 Ανεμιστήρας μπάνιου 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Οροφή2 x 250W R40 Υπέρυθρη λάμπα (250R40 / 10)120V45€181.16
BROAN 750 Ανεμιστήρας μπάνιου 100 Cfm | AE3ANF 5AFH5 7509"1.910060Οροφή2CUX8 100W Λαμπτήρας πυρακτώσεως και νυχτερινό φως 7C7-130V120V-€268.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BROAN NUTONE 162 Ανεμιστήρας Μπάνιου 70 Cfm
€139.68 /μονάδα