A B Υλικό σώματος: Ανοξείδωτο ατσάλι , Bore Dia.: 1-1 / 16 " , Τύπος μαξιλαριού: Κανένας , Τύπος κυλίνδρου: γύρος , Υλικό τελικού καπακιού: Αλουμίνιο , Τέλος: Ασημένιο , Μαγνητικό έμβολο: Οχι , Μέγιστη. Πίεση: 250 psi , Όρος: Μύτη , Nose Mount Thread: 5 / 8 "-18 , Υλικό εμβόλου: Αλουμίνιο , Υλικό ράβδου εμβόλου: Ανοξείδωτο ατσάλι , Μέγεθος θύρας: 1 / 8 "NPT , Ροντ Ντία.: 5 / 16 " , Μήκος νήματος ράβδου: 1 / 2 " , Μέγεθος νήματος ράβδου: 5/16 "-24 UNF , Μονοπραξία/Διπλή δράση: Ενιαία δράση , Θερμ. Εύρος: -10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F , Υλικό σωλήνα: Ανοξείδωτο ατσάλι