DAYTON 30F012 Folded Chair Truck 27-3/4 x 43 x 22-1/2 | AC4LWY

DAYTON 30F012 Folded Chair Truck 27-3/4 x 43 x 22-1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4LWY Μοντέλο: 30F012

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€290.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό με διπλωμένη καρέκλα
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Πλαίσιο Πλάτος27-3 / 4 "
Χειρολαβή χρώματοςΓκρί
Τύπος λαβήςΣυνεχής ροή πίσω πλαισίου
Χωρητικότητα φορτίου180 λίβρες
Συνολικό βάθος22.5 "
συνολικό ύψος43 "
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)109.98
Μήκος πλοίου (cm)72.39
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 30F012 Folded Chair Truck 27-3/4 x 43 x 22-1/2
€290.46 /μονάδα